23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)330 質量(g)670 使用範囲5.5、8、14、22mm2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

M型圧着と丸型圧着に対応。AWG26~AWG18の配線に対応。片手で作業しやすいコンパクト(150mm)設計。表面AWG表記、裏面SQ表記で刻印
形状圧着:M型 AWG(SQ):-22(-0.3)、20-(0.5-)、INS、丸型:Φ1.4、Φ1.8 関連資料(1.17MB) ストリップ範囲(mm)表(AWG表記):26-24、22-20、20-18、裏(SQ表記):0.12-0.2、0.3-0.5、0.5-0.75
1個
3,690 税込4,059
8日以内出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165 質量(kg)0.35 最大トルク(N・m)29.4 圧着範囲(mm2)8.00~38.00
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm)194 トラスコ品番274-6344 質量(g)285 端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

定格電圧(V)1000 定格電流(A)70 サイズ1 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)