6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

坂東電線UL・NEC規格ケーブル
エコ商品
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

1個
858 税込944
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)