レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約800
消費電力(W)23
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
主な適合純正品番4L3-W0045-10
他社参考品番(VESRAH)VD-228
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
備考12V23W
部品名称バルブ12V23W
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.61MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.53MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.48MB) 展開図10(1.49MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.39MB)
図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.27、SSA-α602 送風機-2部品_No.26、SSA-α602M 送風機-2部品_No.46、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.59、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.26、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.33、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.46、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.27、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.56、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.57、SSA-F616 送風機(2)部品_No.25、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.47
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
備考フラッシャ
部品名称バルブ12V23W
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.13MB)
図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.7、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1510L センタブーム(高低シリンダ),コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.25、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.33、SSA-α1010 化粧胴部品_No.12、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.8、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.33、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.8、SSA-L1000 噴頭部品_No.26、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.8など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属
※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。
※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダっ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
色クリアー
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属
※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。
※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
色スモーク
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種別SKB23WGLL
材質PP
有効内寸(mm)526×346×109
外寸(mm)570×391×130
内寸(mm)531×351×119
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類メッシュ
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ
質量(g)53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
定格電力(W)23
ガラス球形状G18.5
簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6005。色[カラー]:アンバー。仕様:G18シングル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23。電圧[ボルト]:12
仕様G18シングル
色アンバー
電圧(V)12
消費電力(W)23
内容2コ
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5050。タイプ:。直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。色[カラー]:アンバー。サイズ:116X40X38mm。内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)116×40×38
タイプ直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
レンズ色アンバー
内容2個セット
色(ボデー)ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ23
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ