516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

大切な書類を、穴をあけずにファイルできる。白い補強テープが、とじ穴の破れを防ぎます。光の反射が少なく、目に優しいエンボスポケットです。ホコリが付きにくい、静電気防止加工素材を使用しています。2穴・4穴・30穴バインダーで兼用できます。
穴数30 ポケットタイプタテ差し 材質PP 80ミクロン(静電気防止加工) 厚さ(mm)生地/0.08 サイズA4 規格A4-S 寸法(縦×横)(mm)300×230 収納寸法(mm)298×214
1袋(50枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(mm)1000 長さ(m)1 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

衣類にスプレーするだけで、スーパークールな冷涼感!。たっぷり使える300mLの大容量タイプ。おでかけ、通勤・通学前にスプレーをすると、汗をかくたびに強い冷涼感が得られます。衣類についた汗のニオイを消臭し、除菌します。クール成分(メントール、乳酸メンチル)をW配合。
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感。汗をかくたびに気持ちいい冷涼感が得られます。衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。クール成分(メントール)配合。
1ケース(15本)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質 表面処理(ねじ)三価ユニクロ 頭部形状なべ
1箱(50本×5袋)
2,767 税込3,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24 材質S45C ねじピッチ3.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)33.5 熱処理焼入
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)


刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)