こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
1箱(15巻)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)32g/m2クラフト紙
テープ種類和紙(243J)
シート長さ(m)33
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82
自由長(mm)15
総巻数(巻)5.25
外径(mm)9
内径(mm)7.7
入数(個)20
線径(mm)0.65
使用荷重(N)7.4
使用たわみ(mm)9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
クラフト紙の表面に薄手のポリをラミネート、溶剤や水を通さないので塗料が大量にかかる部分に2重貼りの必要がなく、車両用マスキングテープ243Jを組み合わせたマスカーです。
被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)ポリラミ加工32g/m2 クラフト紙
テープ種類和紙(243J)
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)25
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)約8
耐荷重(kg)15
紙質Wフルート
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
テープ種類和紙(243J)
シート長さ(m)33
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体油用
口径1/2
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状形鋼製フレーム付テークアップ形
タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品
形式UCTH
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73
税込¥80
4日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(D) AC200
口径3/8
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(J) SUS
1個
¥20,980
税込¥23,078
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(G) DC24
口径3/8
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(J) SUS
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(F) DC24
口径3/8
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(J) SUS
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(B) AC100
口径3/8
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(J) SUS
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(B) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(J) SUS
口径3/8
リード線取出方向特殊(B) 180°
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22
減速比243
定格トルク(N・m)98
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
許容出力回転数(min-1[r.p.m])14
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)47
モーメント剛性(Nm/arc.min.)421
許容モーメント(N・m)686
種類ギヤヘッド
関連キーワード