92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)2 出力(W)15 電流(A)最大動作0.44 電圧(V)24 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)510×240×26 動作電圧(V)最大34
1式
25,980 税込28,578
5日以内出荷

建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.3A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)1.3 出力(W)8 電流(A)最大動作0.23 電圧(V)24 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)330×270×26→300×240×25 動作電圧(V)最大34
1式
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 ) 質量(g)155 寸法ターミナル:6mm2 外形寸法(mm)135×70×35 定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150 定格電流(A)10 取付穴(mm)3.8 温度補償-30mV/oC/12V(25°参照) 公称電圧(V)12/24 消費電流(mA)≦6 フロート13.8/27.2 バッテリー電圧(V)6-36 充電電圧(V)14.6/29.2 動作温度(℃)-35~55 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)14.6/29.2 電圧降下(V)≦0.26 過電圧保護(V)16/32
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)3.3 出力(W)30 電流(A)最大動作0.87 電圧(V)24 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)413×678×26 動作電圧(V)最大34
1式
42,980 税込47,278
5日以内出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル ケーブル長(m)(本体)2 保護機能逆電流防止回路内蔵 動作周囲温度(℃)-40~80
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時) 回路方式MTTP 入力電圧(V)最大50 最大入力電流(A)20 寸法(mm)191×154×55 質量(g)910
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 幅(mm)162 バッテリー電圧(V)12
1組
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時) 回路方式PWM 入力電圧(V)最大50 最大入力電流(A)10 寸法(mm)75×77×23 質量(g)210
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷


マリンテック走行充電器 DC24V
オリジナル走行充電器24V用。充電容量50A!効率的にサブバッテリイーを充電。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリーへの充電も!。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC50-24S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。 寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420 出力(W)パネル:100 出力USB:5V2.4A Total24W 充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続) 直流出力15.5V5A
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35 電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC 寸法160 94.9 49.3mm 最大電流(A)充電:20 入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50 消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V) 充電方式PWM制御 定格出力(A)USB:2.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む) 電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上) 出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A 対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン 保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193 充電時間約10時間(906 AC充電器の場合) 電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) 寿命約2000回(目安) バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh 充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) 入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 120W
エコ商品
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×4pcs ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

SIGNET(シグネット)ミニソーラーパネル
コンパクトな折りたたみソーラーパネルです。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどが充電できます。USB-Aポートは2つで、出力電流がわかるディスプレイを搭載しています。防水防塵規格IP65でキャンプやアウトドアのとっさの雨でも安心です。テントやリュック用の吊下げ穴と自立スタンドがあります。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどの充電。※発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。※接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。※低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。※屋外に設置してください。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※USB-A出力ポートは防水キャップがしっかりしまっているかよくご確認ください。
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TogoPowerソーラーパネル 100W
エコ商品
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。 太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷

インフォメックス松本GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB) 消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50 表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後 制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替 機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換 タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ 関連資料取扱説明書(4.2MB)
1セット
599,800 税込659,780
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式電源ユニット
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく) 出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下 定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2) 出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2) 角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90° 使用周囲温度(℃)-10~+50 送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A 付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能 設置場所屋外(防雨構造IP43相当) 内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

マリンテック走行充電器
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
1式
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。
用途停電時での電力供給に。 仕様単結晶セルx2pcs セット内容Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カード ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W 定格出力(W)100 寸法(cm)(展開時)121.2×54×2.5 収納寸法(mm)540×605×40
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

最大180Wのハイパワー出力、クリーン&エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル 電気がない屋外でも安心エコロジー充電 ポータブル電源BN-RFシリーズに対応したポータブルソーラーパネルです。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。メーカーポータブル電源と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。かんたんに持ち運べる折りたたみ式です。 さまざまな使用シーン 日常・非常時のさまざまなシーンで活躍!お庭でのDIY、ベランダでのBBQなど家電製品使用時に。コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 高効率変換パネルの搭載により、最大180W高出力を実現 最大24%の高変換率ソーラーパネル(4面)を搭載し、最大180Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。 ※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。 パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い対候性、耐久性を実現 USB端子による充電・給電が可能※ ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。 ※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。 自立する折りたたみスタンド付き 信頼の国内メーカー品質モデル オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 ※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
付属品ポータブル電源接続ケーブル 質量(kg)本体:約5.3、ポータブル電源接続ケーブル:0.32 出力【USB Type-A×2】5V DC10W※ ※2個の端子合計の最大出力。 最大出力(W)180 定格電流(A)8.06 定格電圧 DC V22.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:1,896×550×25(突起物除く)、収納寸法:550×510×45 対応機種BN-RF1500、BN-RF1100 接続ケーブル3.0m 保証期間お買い上げ日より12ヶ月 交換効率24% 開放電圧(V)24 DC 動作温度(℃)-10~65 短絡電流(A)9.72 パネル単結晶シリコンセルパネル
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W 付属品AC充電ケーブル 質量(kg)16.7 タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) 出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40 外形(mm)413x312x265 入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W 機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載 保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護 充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応 端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W 出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz 保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30 関連資料(0.8MB) 動作湿度(%RH)10~90(非結露) バッテリー容量(Wh)1152
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

JSG-0304B Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5) セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini 寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5 質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2 定格電圧(ソーラーパネル)19V±5% 温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45 定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5% 定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25 最大出力(ソーラーパネル)40W±5% 入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A 開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5% 動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65 出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A 取扱説明書(11.61MB) 短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5% 入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C) USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
51,727 税込56,900
3日以内出荷

太陽光の光をパネルで電気に変換し、スマホやパソコンを充電することが出来ます。 ただし蓄電機能はございませんので別売りのウルトラメガパワーステーションを20時間で蓄電することが出来ます。(日照が充分に取れる午後2時くらいの太陽光を連続20時間) 高速充電規格USB3.0対応 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途高効率ソーラーパネル ブラック 寸法(mm)(開)1340×538×25、(閉)538×390×45 質量(kg)4.6 公称出力(W)最大100 出力電圧(V)DC最大:18 出力電流(A)DC最大:5.5 出力USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)モジュール:20 材質パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

CLEZEEDの走行充電器(アイソレーター・サブバッテリーチャージャー)、SJ202です。 。メインバッテリーとサブバッテリーの状態を個別にチェックしながら、メインバッテリーの電気をサブバッテリーへ適切に充電します。 。また、バッテリーに負担を掛けないよう、電圧保護機能が搭載されています。メインとサブに異なる最適な電圧設定をしており、メインバッテリーに負担を掛けすぎない範囲で効率よくサブバッテリーへ充電を行うことができます。本器は基本的にお車のエンジンが掛かっている時のみ充電を行い、メインバッテリーに負担をかけません。 。信頼性の高い各種保護回路を内蔵。またファンは走行充電器に内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。メイン電源スイッチ付き。オフにすれば一切充電放電動作はしませんので、通常待機電流より低く、ゼロに近い最小待機電流を実現しました。 。車を長時間使わない場合は、本体電源をOFFにしておくとバッテリーに負担を与えません。最大30Aの出力が行える出力制御端子付きです。この端子からでもサブバッテリーの電気を取り出す事ができます。 。この出力制御端子は、サブバッテリーが低電圧に陥ると出力をストップさせます。 。サブバッテリーの使い過ぎでのバッテリーへのダメージを防ぎたい時に重宝します。12V/24Vのどちらのお車にも使用できます。※メインバッテリーとサブバッテリーは同じ電圧帯でご使用ください。メインバッテリー24V、サブバッテリー12Vのような接続方法は出来ません。 。ソーラーパネルを追加で接続し同時充電を行う事もできます。ソーラーパネルからの発電があれば優先的に充電を行います。 。またソーラー接続端子からの電気は本器の電源がOFFでも充電できます。お車を使用していない時でも自動的に充電が行われます。 。※ソーラーパネルの接続には適切なソーラーチャージコントローラが必要となりますので別途ご用意ください。本器にはオプションリモコン SJR02が設定されています。 。このリモコンを使用する事で、現在のサブバッテリー電圧やメインバッテリーからの充電状況を確認できます。
寸法(mm)188×168×51 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)対応:12/24兼用 制御方式電流:PWM
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質【生地】ポリエステル 寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35 質量(g)830 出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A 入力DC15~24V/1.2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V。最大定格電力(12Vパネル用) = 300W。最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A。最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W。最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A。寸法 = 135 x 70 x 35mm。奥行き = 35mm。長さ = 135mm。幅 = 70mm。Better World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです 付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル 寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40 質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4 ブラック タイプ小型~中型家電用 出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A) 入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh) 充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%) 寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時)) 出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート) 温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
1台(1台)
96,700 税込106,370
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」1枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体 、ソーラーパネル200W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック、ソーラーパネル収納バッグ、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25 質量(kg)ポータブル電源:約27.9 出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A 定格電圧(V)18 最大出力(W)200 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)11.12 入力100V~50Hz/60Hz、最大15A バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)45.6 バッテリー電圧(V)44.8DC 開放電圧(V)23.2 収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40 ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A 短絡電流(A)11.76 動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga 200 本体:-10~65 バッテリー容量(Wh)2042.8 入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W
1セット
322,727 税込355,000
7日以内出荷

ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット 【ギガパワーステーション】 停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源 ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです ブルー/ブラック 寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン) 充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒) 電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh) 安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷