RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。
ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0667
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)95、25.4
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)102
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)34
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)4348
寸法L(mm)1000
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
質量(g)1210
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)108
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)4090
寸法L(mm)800
寸法H(mm)36.2
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)70
寸法T(mm)62.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
長さ(mm)25.4
幅(mm)41.91
色黒
高さ(mm)25.4
寸法25.4 x 41.91 x 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗5.6℃/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4040S
トラスコ品番810-9677
材質構造用鋼
全長(mm)65
差込角(mm)25.4
対辺(mm)33
対辺寸法(mm)33
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS326S
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法L(mm)108
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1"差込 スピンナハンドル用の リペアキット 。 組み立て式。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(g)3906
寸法L(mm)700
差込角(mm[inch])25.4[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番828-0664
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
質量(g)280
寸法L(mm)58
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
寸法L(mm)112
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)44
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm。取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS PRO 21
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm
仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 25.4mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。. 熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 使用温度範囲: -55℃→ +135℃ 、最高温度 200℃(短時間) 収縮温度:90℃以上 優れた電気絶縁性能 一般的な液体や溶剤に対する耐性 SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 黄シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)25.4
シュリンク径(Φmm)12.7
スリーブ長(m)5
スリーブ径 = 25.4mm。色 = 黄。シュリンク径 = 12.7mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 3m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +125 ℃。難燃性 = あり。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. . 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
質量(g)1100
寸法L(mm)200
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
スリーブ径(Φmm)50.8
シュリンク径(Φmm)25.4
色黒
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率2:1
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ