52,800件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。
耐荷重(kg)250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 平形スイッチ
エコ商品
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスハンガープレート25Φ
エコ商品
Φ25×1.5tSUSパイプ専用インロー式固定金具。Φ25.4×1.2t可能。
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ21.7×1.9t
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ25Φワードローブ
25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
材質スチール BK 耐荷重(kg)棚板1枚/65、ハンガーバー/25 総耐荷重(kg)160(キャスター装着時)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SUS304 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フェイスロッド25Φ
HL 材質ステンレス(SUS304) 付属品M4ビス固定用2mmレンチ付
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ハングロッド25Φ
付属品M4ビス固定用2mmレンチ 材質ステンレス(SUS304) HL
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
220 税込242
4日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ブラケットクロスバー25Φ
エコ商品
自動ロック式抜け止付き
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)1200 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1200 パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)グラスロッド25Φ
HL 材質ステンレス(SUS304) 付属品M4ビス固定用2mmレンチ付
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25 セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ90cm。製品重量(約):7.5kg。耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚。主材:スチール(メッキ)。お客様組立品
幅(mm)900 質量(kg)7.5 メッキ 高さ(mm)900 奥行(mm)450
1台
5,988 税込6,587
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック5段セット
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm。製品重量(約):13.6kg。耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚。主材:スチール(メッキ)。お客様組立品
幅(mm)900 質量(kg)13.6 メッキ 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 耐荷重(kg/段)棚板垂直静止時65まで 材質(棚板)スチール(メッキ) 材質(ポール)スチール(メッキ) ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5
1台
7,988 税込8,787
8日以内出荷

マルヤス電業25Φ 平形スイッチ オルタネイト
エコ商品
種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット
製品サイズ(約):幅90×奥行35×高さ150cm。製品重量(約):14.2kg。耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg。主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)900 質量(kg)14.2 メッキ 高さ(mm)1500 奥行(mm)350
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット
製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ90cm。製品重量(約):7.9kg。耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg。主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)600 質量(kg)7.9 メッキ 高さ(mm)900 奥行(mm)350
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)Hバークラッド25Φ
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品) ステンレスヘアーライン タイプ軽量用 板厚(mm)(内部)1.0t 材質(内部)(パイプ)スチール パイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8 材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ25Φスチールラック4段
25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
BK 高さ(mm)1150/1194 奥行(mm)450
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット
製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ90cm。製品重量(約):9.1kg。耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg。主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)750 質量(kg)9.1 メッキ 高さ(mm)900 奥行(mm)350
1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷

MK(丸喜金属本社)O型ハンドル(25Φ)
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス ブラックシールド 付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm 適合扉厚(mm)10~40 寸法(Φmm)25 取手取手
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールワードローブ
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ184cm。製品重量(約):10.8kg。耐荷重(約):静止時全体/80kg、棚1枚あたり/65kg、ハンガーバー/20kg。主材:スチール(クロームメッキ)。お客様組立品
幅(mm)900 質量(kg)10.8 メッキ 高さ(mm)1840 奥行(mm)450
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラアーム25Φ
エコ商品
クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ブラケットクロスバーシングル25Φ
エコ商品
自動ロック式抜け止付き
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)600 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)600 パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動ロック式抜け止付き
寸法(mm)1195 長さ(mm)1195 パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)(爪部)3.0
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 突形スイッチ
エコ商品
種類非照光式 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)25 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属
1個
499 税込549
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック4段セット
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ150cm。製品重量(約):11.08kg。耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚。主材:スチール(メッキ)。お客様組立品
幅(mm)900 質量(kg)11.08 メッキ 高さ(mm)1500 奥行(mm)450
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷