7,603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット 250型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ
1袋(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)250ガタコネクターヨウ
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1袋(100個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70697。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷


1袋(10個)
909 税込1,000
5日以内出荷

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数108 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・4極タイプ
1袋(10個)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036 アズワン品番65-7525-89
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1箱(100個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数10P 端子間ピッチ(mm)3.5 仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP グレー 質量(g)4.879 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 定格電流(A)8 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 操作ボタン有り インパルス電圧(V)4 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

極数3P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数4P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

極数8P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

極数6P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208 アズワン品番65-8082-90
1個
199,800 税込219,780
欠品中

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPQ250、LPS250用 アクセサリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタキット 併用可能製品LPQ250、LPS250
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

極数2P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

極数8P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

極数4P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ 範囲 100 ~ 250
Schneider Electric ソース切り替えアクセサリ、3 極のダウンストリームカップリングコネクタです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:範囲 100 ~ 250●コード番号:221-1207 アズワン品番65-8081-36
1個
349,800 税込384,780
欠品中

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数6P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1016 アズワン品番65-7492-85
1袋(250個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1015 アズワン品番65-7487-30
1袋(250個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷


フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1018 アズワン品番65-7487-31
1袋(250個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷