カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,131)
  • 制御機器(5,160)
  • ねじ・ボルト・釘(2,716)
  • 自動車純正部品(2,492)
  • バイク純正部品(1,375)
  • 科学研究・開発用品(1,189)
  • メカニカル部品(998)
  • バイク部品(954)
  • 油圧機器・油圧ホース(755)
  • 電気材料(668)
  • 切削工具(648)
  • トラック純正部品(584)
  • 農業機械(521)
  • 測定用品(469)
  • 物流用品(401)
  • 作業工具(379)
  • 空調・電設資材(358)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • FA担当者のオススメ新商品(286)
  • 機構部品(276)
  • 建築金物(274)
  • 食品・飲料(235)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • 厨房用品(178)
  • 日用品(172)
  • 店舗什器・備品(166)
  • 卓上消耗品(163)
  • 医療(132)
  • 事務用品(129)
  • 接着剤・補修材(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(111)
  • 学童・教育用品(109)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(109)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 電動工具(93)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • オフィス家具(92)
  • 建材・エクステリア(92)
  • 研磨材(89)
  • 安全標識(86)
  • 洗剤・除去剤(80)
  • 保管用品(75)
  • 溶接用品(73)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 鈑金・塗装(70)
  • 塗料(67)
  • 作業服(67)
  • 家電(67)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(61)
  • 自動車補修部品(60)
  • 救急・衛生(59)
  • 防災用品(57)
  • 理美容(55)
  • クリーンルーム用品(54)
  • 清掃用品(53)
  • 空圧工具(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 介護用品(48)
  • 梱包用品(47)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(45)
  • 整備工具・収納(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 照明(39)
  • 洗車・清掃(39)
  • 縫製用品(39)
  • 手袋(37)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • テープ(30)
  • 防犯用品(30)
  • カー用品(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 測定関連サービス(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • バッテリー・電装(20)
  • 安全用品(18)
  • 安全保護具(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • ヘルスケア(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 農具(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 完成車(13)
  • 自転車部品(13)
  • エンジン工具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 住設機器(4)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)

「250-1」の検索結果

31,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)スチロールカッター(250-1用)ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(3本)
当日出荷
トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ発泡スチロールカッター 250-1ナリカ
5,100税込5,610
1個
3日以内出荷
[特長]100V電源仕様のスチロールカッターターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
クリツプ 90467-250A1 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-250A1YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
250ライザー1型 ハンドル ハリケーン250ライザー1型 ハンドルハリケーン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
仕様車種により別売スペーサー&ロングケーブル等が必要クロームメッキ適合車種ビラーゴ250/400.ドラッグスター250_マグナ50.JAZZ.レブル.エリミネーター250LX主な適合車種マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・エリミネーター250LX
フリーハードルST-II-GM 250mmX1m ミヅシマ工業フリーハードルST-II-GM 250mmX1mミヅシマ工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0975質量(kg)4.2
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1セット(3本)
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-A0YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-C0 YAMAHA(ヤマハ)シャッター&ブランクキー 1CD-WH250-01-C0YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプオーティ・マットー
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
シヤツター & ブランクキー 5S9-WH250-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)シヤツター &; ブランクキー 5S9-WH250-01-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
タダノ GR250N1 補巻 16mmx100M タダノタダノ GR250N1 補巻 16mmx100Mタダノ
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m
長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-250-1(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-250-1(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
タダノ GR250N1 主巻 16mmx170M タダノタダノ GR250N1 主巻 16mmx170Mタダノ
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m
長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
シヤツター & ブランクキー 5S9-WH250-01-C0 YAMAHA(ヤマハ)シヤツター &; ブランクキー 5S9-WH250-01-C0YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
CoolRack 250ml-PF 250mlx1本 グレー biocisionCoolRack 250ml-PF 250mlx1本 グレーbiocision
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:250ml遠心管×1本●外寸:89×89×140mm●色:グレーアズワン品番65-3802-57
コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(305個)
7日以内出荷
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合ありTE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジングFASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
仕様●長さ:18.5mm●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3141アズワン品番65-7726-98
【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-250-1C(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-250-1C(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(10個)
5日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-22
メインスイツチ&ステアリングロツクサブアセンブリ B04-XH250-01 YAMAHA(ヤマハ)メインスイツチ&;ステアリングロツクサブアセンブリ B04-XH250-01YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
パ-ツリストGSF250(1-ZP,R/NR)  9900B-68030-020 スズキパ-ツリストGSF250(1-ZP,R/NR) 9900B-68030-020スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:9900B-68030-020
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入MURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-32
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 1000 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-33
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入MURATA(村田製作所)
19,980税込21,978
1袋(600個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-13
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60 PFERD 馬印据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60PFERD 馬印
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)250仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60最高使用速度(m/s)3600(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2PFERD 馬印
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12VPololu
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6VPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1パック(10個)
当日出荷から94日以内出荷
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(363件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R250BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R250BHS1IKO(日本トムソン)
7,819税込8,601
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:250
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R250BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R250BCSHS1IKO(日本トムソン)
7,173税込7,890
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:250
...