カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,662)
  • 制御機器(1,919)
  • バイク部品(849)
  • 切削工具(616)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(545)
  • 農業機械(503)
  • 油圧機器・油圧ホース(316)
  • 測定用品(313)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • 電気材料(244)
  • 作業工具(241)
  • 空調・照明・電設資材(209)
  • メカニカル部品(195)
  • 食品・飲料(187)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • 機構部品(173)
  • 日用品(151)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • 事務用品(115)
  • 卓上消耗品(107)
  • 建築金物(104)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 学童・教育用品(101)
  • 接着剤・補修材(98)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(95)
  • 厨房用品(91)
  • 洗剤・除去剤(77)
  • 物流用品(75)
  • 電動工具(73)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 鈑金・塗装(67)
  • 溶接用品(63)
  • 作業服(63)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(62)
  • 研磨材(61)
  • 安全標識(58)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 家電(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 塗料(46)
  • 清掃用品(45)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(43)
  • 縫製用品(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 空圧工具(42)
  • 洗車・清掃(38)
  • 理美容(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • オフィス家具(33)
  • 防災用品(32)
  • 救急・衛生(30)
  • 医療(30)
  • 介護用品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • カー用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 保管用品(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 梱包用品(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • エンジン工具(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • テープ(14)
  • 安全用品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 自転車部品(13)
  • 防犯用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 手袋(12)
  • 安全保護具(11)
  • 完成車(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 農具(5)
  • 住設機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「250-1」の検索結果

12,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)

    スチロールカッター(250-1用)ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
  • 発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ

    発泡スチロールカッター 250-1

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1個
    4日以内出荷
    [特長]。100V電源仕様のスチロールカッター。ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
    付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
  • 8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
  • 250ライザー1型 ハンドル ハリケーン

    250ライザー1型 ハンドル

    ハリケーン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    仕様車種により別売スペーサー&ロングケーブル等が必要クロームメッキ適合車種ビラーゴ250/400.ドラッグスター250_マグナ50.JAZZ.レブル.エリミネーター250LX主な適合車種マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・エリミネーター250LX
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1セット(3本)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m) HITACHI

    メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m)

    HITACHI
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60 PFERD 馬印

    据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60

    PFERD 馬印
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)3600(rpm)
  • 円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2

    PFERD 馬印
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(375件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • 透明PETカップ 蓋 HEIKO

    透明PETカップ 蓋

    HEIKO(13件のレビュー)
    359税込395
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET透明適合規格食品衛生法規格基準
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

    GENTOS(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(8個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    459税込505
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(9個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 詰替え用 アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン)

    詰替え用 アロエ・ロイヤル

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
    商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
  • ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

    ミクロスパーテル ステンレス製

    サンダイヤ(25件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム

    ジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャスター用のゴム製ストッパーです。
    材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(26件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • アイ・ボンベ アイ・システムネットワーク

    アイ・ボンベ

    アイ・システムネットワーク(12件のレビュー)
    709税込780
    1パック(3本)
    当日出荷
    カセットガス式タイプ。
    容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
  • ネーム9 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(イ)

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬用ハンドソープ ニイタカ

    薬用ハンドソープ

    ニイタカ(7件のレビュー)
    669税込736
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
    成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • スチロールカッター HAKKO(白光)

    スチロールカッター

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
    トラスコ品番367-8814セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本質量(g)410(コード含む)有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hzヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
...