カテゴリ

  • バイク部品(408)
  • 制御機器(286)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 切削工具(130)
  • ねじ・ボルト・釘(66)
  • 作業工具(62)
  • 機構部品(56)
  • 農業機械(53)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • メカニカル部品(36)
  • 電気材料(22)
  • 測定用品(19)
  • 建築金物(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 電動工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-16」の検索結果

1,576件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1パック(10個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(8個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(26件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質鋼
  • 薬用ハンドソープ ニイタカ

    薬用ハンドソープ

    ニイタカ(7件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
    成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
  • タイル用スポンジ E-Value

    タイル用スポンジ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
    用途タイル洗い、タイル貼り作業。幅(mm)165色ライトグリーン高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • タイル用スポンジDX E-Value

    タイル用スポンジDX

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。
    用途タイル洗い、タイル貼り作業。幅(mm)165色イエロー高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • リフレケア 雪印ビーンスターク

    リフレケア

    雪印ビーンスターク(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(30g)
    当日出荷
    有効成分のヒノキチオールが口臭を防ぎ、歯周病(歯周炎、歯肉炎)を予防します。 研磨剤や発泡剤を配合していません。 口腔内のマッサージにも利用できます。 のびのよいジェルは、ブラッシングも容易です。
    成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム
  • 耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル

    耐切創腕カバーハイフレックス(片腕)

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPE色ブラック
  • KW-230P用 部品 空研

    KW-230P用 部品

    空研
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チゼル 八角胴 RACODON

    チゼル 八角胴

    RACODON
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
    用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
  • ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ

    ハーパーハウス A4フリーアルバム

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    風合いのあるナチュラルテイストの生地を 使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉 1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
  • 密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。
  • 方眼三角縮尺 Clover(クロバー)

    方眼三角縮尺

    Clover(クロバー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×1
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • 経腸栄養シリンジ トップ

    経腸栄養シリンジ

    トップ
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(25本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 部品 卓上丸のこ C12LDH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C12LDH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌々日出荷
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • LED伸縮式合図灯 日本緑十字社

    LED伸縮式合図灯

    日本緑十字社
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    3日以内出荷
    伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。
    用途工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。トラスコ品番735-1374材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)389~540色赤スイッチ【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯使用電池単2乾電池×2本(別売り)
  • シールリング サンドビック

    シールリング

    サンドビック
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途サイズ25用。
  • GS 18-8 シェフランド ピアノホイップ EBM(江部松商事)

    GS 18-8 シェフランド ピアノホイップ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ストレートホルダー25Φ 三木精機

    ストレートホルダー25Φ

    三木精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    ¥3,844税込¥4,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • インパクトエクステンションユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトエクステンションユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TC NOK

    オイルシール TC

    NOK
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム型式TC最大圧力(MPa)0.03
  • Sディープソケット1/2 Pro-Auto

    Sディープソケット1/2

    Pro-Auto
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-0239材質クロームバナジューム鋼質量(g)59二面幅(inch)1/2
  • スタンダードソケット1/2 Pro-Auto

    スタンダードソケット1/2

    Pro-Auto
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)1/2
  • スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトエクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
...