グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
全10種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049072761325016481-4896GR D G3/8 75×0.16MPa F20.0050.0~0.16
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
049075201325216481-4873GR D G3/8 75×16MPa F20.50.0~16
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
返品不可
049091211325040481-4849GR D G3/8 75×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
049094891325060481-4839GR D G3/8 75×0.6MPa F20.010.0~0.6
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
049100221325110481-4852GR D G3/8 75×1MPa F20.020.0~1
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
返品不可
049102321325210481-4913GR D G3/8 75×10MPa F20.20.0~10
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
返品不可
049102681325125481-4847GR D G3/8 75×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
返品不可
049103291325225481-4914GR D G3/8 75×25MPa F20.50.0~25
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
返品不可
049107761325025481-4904GR D G3/8 75×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
049116681325010481-4875GR D G3/8 75×0.1MPa F20.0020.0~0.1
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする