弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 75 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 125 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm順方向ダイオード電圧 = 1.7V
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:58 A
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)55
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
最大動作温度(℃)175
1箱(5個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 52 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:94 A
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)80
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 58 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V。最大パワー消費 = 55 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:160 A
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)160
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷
高さ(mm)2.39
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)11
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)30
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25、+25
トランジスタ構成シングル
最大パワー消費52 W
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 94 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V。最大パワー消費 = 80 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 60 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.2V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●幅 : 6.2mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 25 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 90 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 75W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.38mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
メーカーニッサン
NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 161 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.4V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 20 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 74 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -24 V, +24 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 45 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 40 W長さ = 6.6mmPチャンネルSTripFETΩパワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格33~38フクム
図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
規格19mmヨウ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB)
図解NoBP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.9、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.50、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.9、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BEP25 本体部品_No.41、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.44、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.50、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB)
図解NoSV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23A リコイルスタータ部品_No.5、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.5、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.55、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB)
図解NoMHL351 操作関係部品_No.8、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.80、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.11、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.95、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.74、MHL351 操作関係部品_No.39、MHL351A 油圧関係部品_No.35、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.17、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.51、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.41、MHL351A 操作関係部品_No.8、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.30、MHL350 足回り関係部品_No.78、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.98、MFH-G252-1 操作関係部品_No.20、MHL351A 操作関係部品_No.46、MHL350 足回り関係部品_No.80、MHL250 1996年 操作関係部品_No.53、MFH-G353 操作関係部品_No.93など
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格25MMヨウ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB)
図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
規格31~33フクム ~2009年3月
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB)
図解NoAD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.30、JC23DX エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.30、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 パイプアセンブリ_No.34、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.30、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.49、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、TKA20DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.49、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.30、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 パイプアセンブリ_No.30、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格E350101ソウトウ19.1
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB)
図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
関連キーワード