カテゴリ
- バイク部品(4)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 小林クリエイト(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- アリート(ariete)(1)
- 文運堂(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- PMC(1)
- TESA[測定用品](1)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(1)
エコロジープロダクト
「25412 00」の検索結果

銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥34,980税込¥38,4781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥34,980税込¥38,4781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
リモコン(354-1484-SET)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
フォークオイルシール Φ31
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.005。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:91255-446-003, 54190-KRM-T01, 51490-KRF-H71, 255-446-003/KAWASAKI:44009-018] メーカー適合表をご確認ください。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GROM/MSX125 13-21材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ31 [31×43×10.5]高さ(mm)10.5タイプDCY径(Φmm)フォーク:31外径(mm)43内径(mm)31
Ar.ヘッド マルチロック
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)¥549税込¥6041袋(4個×1袋)6日以内出荷*水切りの良いやじり型ヘッド形状が、鋭いダートアクションを演出。 *上下対称のマルチアイ仕様は、ターゲットに応じたアレンジが可能。 *ロングスロート&マイクロバーブが、繊細なバイトも逃さず捕える。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能も優れています。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。用途「拡張性」を備えたマルチ・スタンダード! ラインとゲームでは、実に様々なターゲットと出会うことが出来ます。アジ、メバルはもちろん、サバやカマス、小型の根魚など、ライトゲームは多くの魚たちと触れ合います。魚種ごとの食性や、時には同魚種でもコンディションの違いによってアプローチを求められるシーンは決して少なくありません。「マルチロック」のヘッドの備えた2つのアイは、そんな幅広いライトゲームシーンに対応する「拡張性」を発揮します。まさにマルチパーパスなジグヘッドと言えます。材質鉛製色NSブラック