47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-76EC 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.67MB) 図解NoMCV350B MCV350B部品_No.69、MLC3501R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV351-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3501(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.20、GKC3510R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途チェーンソー刃の交換に ゲージ長さ(mm)1.3
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7 質量(kg)4.4 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,988 税込5,487
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
1枚
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。 材質特殊鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。 材質特殊鋼
1セット(3本)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,298 税込10,228
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

丸山製作所チェンソー
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェーンソー
バー全長(mm)350(14インチ) 排気量(mL)34 ソーチェーン25AP 76E 形式(ガイドバー)スプロケットノーズ 燃料タンク容量(cc)250 オイルタンク容量(mL)260 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)4 仕様チェーンブレーキ:標準装備
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:0.050” 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 関連資料(5.3MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。故障が少ない(仕事が中断しない)。少々、木に挟まれても修正が可能。先端突っ込み切りが可能。チェンの張りが緩んでも外れ難い。グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途チェンソーアート用 ピッチ1/4" ゲージ.050”(1.3mm) 適合メーカーハスクバーナ
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,990 税込10,989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)3.9 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式ソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
1枚
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4 ゲージ.050"(1.3mm)
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)4 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式スーパーソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)38.4
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断 50Vハイパワーバッテリー 低振動・低騒音・排ガスゼロ 本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2)2.9 オイルタンク(L)0.37 乾燥質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262 商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし) モーターDCブラシレスモーター ガイドバー種類ハードノーズバー ガイドバー長さ(mm)350 チェーン形式25AP76E 1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm) 適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P スロットル方式ロックアウト付トリガー 仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷