カテゴリ

  • バイク部品(100)
  • 農業機械(69)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 厨房用品(43)
  • メカニカル部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25cc」の検索結果

535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモージュ 18-8 ソースレードル(25cc) EBM(江部松商事)

    リモージュ 18-8 ソースレードル(25cc)

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器材質18-8ステンレス・オールミラー仕上種別ソースレードル(25cc)全長(mm)172
  • ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA FURUTECH

    ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA

    FURUTECH
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
  • カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8スープレードル

    カンダ[厨房用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 極厚計量スプーン カンダ[厨房用品]

    極厚計量スプーン

    カンダ[厨房用品](9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
    用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分引出しなし
  • UK 18-8 短柄レードル UK(三宝)

    UK 18-8 短柄レードル

    UK(三宝)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄長さ(mm)150
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ロングメジャースプーン TKG

    ロングメジャースプーン

    TKG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。
    商品タイプバラ
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • ボルミオリロッコ フィドジャー ボルミオリ・ロッコ

    ボルミオリロッコ フィドジャー

    ボルミオリ・ロッコ
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様パッキン付外径(Φmm)83
  • 18-0カンロ杓子 カンダ[厨房用品]

    18-0カンロ杓子

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質18-0ステンレス柄長さ(mm)195
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • EBM 18-8 異物混入対策用レードル EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 異物混入対策用レードル

    EBM(江部松商事)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • フッキングメジャースプーン TKG

    フッキングメジャースプーン

    TKG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。引掛け付なので便利。
    商品タイプバラ
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
    用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)450質量(kg)2高さ(mm)80奥行(mm)250寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60耐荷重(kg)15機能配線対応:ありコンセントなし引出しなし
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
    用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5コンセントなし引出しあり
  • CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/4"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
  • 320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ

    320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
    材質ファブリックポリエステル仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1
  • CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 5/8"

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
  • ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット

    ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用

    パイロット
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ5色用最大径(Φmm)14.6色数5色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
  • CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/8"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
  • iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 / 6s / 6 耐衝撃ハイブリッド レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 / 6s / 6 耐衝撃ハイブリッド

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。液晶を下向きに置いても傷がつきにくい。衝撃をやわらげるTPU素材。
    質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×7.3×1.0
  • R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CC-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Galaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア レイ・アウト

    Galaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    背面は鉛筆硬度2Hで傷が付きにくい。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
    材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
  • コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ

    ユーボン
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コルゲートチューブ用固定クランプです。
    材質ナイロン66
  • CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/2"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
  • 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/4"

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
  • ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサム

    ENDO厚口 計量スプーン

    ホワイトサム
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    【ENDO厚口 計量スプーン3本組/品番:57565543】の単品です。定番の3サイズをそろえております。厚口なので持ちやすく丈夫。業務用のハードな扱いにも耐えうる仕様です。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的。
    材質18-8ステンレス(sus304)
  • (S)計量スプーン(ヘラ付) 霜鳥製作所(クイーンローズ)

    (S)計量スプーン(ヘラ付)

    霜鳥製作所(クイーンローズ)
    169税込186
    1本
    6日以内出荷
    家庭用の計量スプーンです。セット販売と単品販売があります。衛生的で扱いやすいステンレス製。
    材質18-0ステンレス(sus430)
  • 1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ

    1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • hoco X125 PD60W フラットケーブル ブラック 日本トラストテクノロジー

    hoco X125 PD60W フラットケーブル ブラック

    日本トラストテクノロジー
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    しなやかなフラット形状デザインを採用し、落ち着いたブラック色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。
  • 18-8バッカスメジャーカップ カンダ[厨房用品]

    18-8バッカスメジャーカップ

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス品名・タイプメジャーカップ
  • hoco X125 PD60W フラットケーブル ホワイト 日本トラストテクノロジー

    hoco X125 PD60W フラットケーブル ホワイト

    日本トラストテクノロジー
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    しなやかなフラット形状デザインを採用し、清潔感のあるホワイト色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    749,800税込824,780
    1台
    5日以内出荷
    大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 防塵カバー エスエスエーサービス

    防塵カバー

    エスエスエーサービス
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
    ブラック適合端子USB Type-C(オス用)入数4個
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
    用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60幅(cm)60耐荷重(kg)15機能配線対応:あり形態組立品生産国中国高さ(cm)8組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×25×8奥行き(cm)25
...