32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25 適合パイプ径(Φmm)21~25.5 ねじの呼びM8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
649 税込714
翌々日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ダブルパイプクランプ
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サスペンションボスにM8とM10両方のねじ山。EPDM裏張りクリップタイプパイプハンガー。これはパイプ / ホース / ケーブルの固定に使用でき、ブレーキパイプ / 燃料ライン / 配線などの固定に最適です。 EPDMライニングでしっかりとしたフィットが可能になり、摩擦や表面へのダメージの可能性が最低限になります。 ゴムライナーの付いたクリップは振動を吸収し、内部や外部の温度差によるサイズ変化にも対応します。サイズ範囲は20 → 64 mm ダブルねじ付きボス
仕様●パイプ径:25 → 28mm●材質:鉄●コード番号:197-1521 アズワン品番65-7968-52
1袋(10個)
6,698 税込7,368
欠品中

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm)Φ25×53 サイズΦ25×53 仕様左締め 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)17.5 Φd115 ΦD125 寸法P(mm)18 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
3,337 税込3,671
当日出荷

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300 最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38 外径(mm)65
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番207-4380 長さ(mm)104 高さ(mm)185 質量(g)270 品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし) 間口(mm)100 荷台寸法(幅)(mm)100 アズワン品番64-8635-91 最大積載量(kg/台)1 荷台寸法(奥行)(mm)104
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0643。【適合】Ninja ZX-25R/SE(2BK-ZX250E) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) トラスコ品番740-1884 寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346 アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
5,198 税込5,718
欠品中

トップウォーターパイプ取付用竿受け
材質ステンレス(SUS316) クランプ径(Φmm)装着可能パイプ:25以下
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

インターコムマリンボートフェンダーホルダー
ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用と連結用がそれぞれ付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。
材質ステンレスSUS316 装着可能径(mm)(パイプクランプ)22~25
1個ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.2固定ケーブル付。パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ。EA701AJ、AK、EA742DS、DT用。
付属品パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (Φ15~25 mm)、一体型ケーブル 測定範囲(℃)-50~100
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷