不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
チューブ内径(inch)7/8
内径(Φmm)22.2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25.4
チューブ外径(inch)1
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用
長さ(m)2.5
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(N) NPT
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100
サイズ100
B40
タイプ差動型
F17
D20
E26
構造差動型
目盛目盛なし
回転比45316
1個
¥21,466
税込¥23,613
19日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25
質量(g)245
回転半径(mm)110(20A切断時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類ニードルスケーラ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SP(後ポート形・基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)25
作動方式複動
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)25
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ