カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「26387c」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーマウントボルト PMCキャリパーマウントボルトPMC
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属疲労やブレーキング時のテンションGに十分耐えられるクロモリ製鍛造ボルトは、重要保安部品であるブレーキキャリパーを確実にマウントし高い信頼性を約束します。六角ヘッドタイプのボルト2本に加え緩み留めのスプリング、フラットワッシャー各2枚を付属させた1キャリパー分でのデリバリー。
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
六角軸 座ぐりドリル RELIEF六角軸 座ぐりドリルRELIEF(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ドリル 超硬S M2263 ミラードリル 超硬S M2263ミラー
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25SACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
バンジョーボルト(ショート) KITACOバンジョーボルト(ショート)KITACO(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
STD/シングル/P1.25
用途ステンレス仕様キタコ製ステンメッシュブレーキホース補修パーツ 補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001