1,683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)オープンレンチ23X26
二面幅(mm)23×26 全長(mm)250 トラスコ品番853-3563 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)349 商品構成単品
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

対辺(mm)26 全長(mm)300 エスコ品番EA614ST-26 質量(g)315 寸法d(mm)37.8 寸法b(mm)57.5 寸法A1(mm)8.4 寸法A2(mm)14.5
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

対辺(mm)24×26 全長(mm)270 エスコ品番EA615KA-31 材質クロム合金鋼 質量(g)293 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)53 寸法b2(mm)57.5 商品構成単品
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷


耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)26 全長(mm)290 質量(g)430 アズワン品番64-2240-13
1本
9,150 税込10,065
翌日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

二面幅(mm)21×26 エスコ品番EA615BC-38 商品構成単品
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615BC-40 商品構成単品
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615AK-12 商品構成単品
1個
2,440 税込2,684
3日以内出荷

材質アルミニウム青銅 全長(mm)160 質量(g)270 対辺(mm)26 アズワン品番64-7905-94
1本
34,500 税込37,950
翌日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615G-16A 商品構成単品
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

めがねとスパナで本締めにも対応しています。
トラスコ品番382-2024 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)スパナ側10.3めがね側14.4 全長(mm)300 二面幅(mm)26 立ち上がり角(°)15°
1丁
1,198 税込1,318
欠品中

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)23×26 全長(mm)220 アズワン品番64-2240-85
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)21×26 全長(mm)205 アズワン品番64-2240-83
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356 アズワン品番68-1830-09
1本
3,960 税込4,356
3日以内出荷