カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
「28126-292-000」の検索結果

ワンウェイクラッチO/Hキット
PMC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達するにはワンウェイの滑りは禁物です。特にスプリングのヘタリは肉眼では判断できにくいのが実情です。モーター交換時には同時に交換することをお勧めします。
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(18個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ワンウェイクラッチ HF形
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワンウェイクラッチギア
PMC¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達させる非常に高い負荷がかかるスターティングギアです。スターティング時にバックラッシュが大きくなりだすとギアやセンター軸の摩耗による交換時期の証拠です。
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受