9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ十角符号錠
用途に応じて可変式のキーレスタイプ。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格43~45フクム 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.99MB) 図解NoMB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.41、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼 サイズ35 h12 H428 レール長さ(mm)トラックレール:2880 寸法d39 寸法d414
1個
131,452 税込144,597
39日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ35 レール長さ(mm)トラックレール:2880
1個
133,333 税込146,666
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムパルック FHCシリーズ
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
1箱
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)