36,708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り
材質鉄、ニッケルメッキ 質量(g)0.4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1×7×28
1個
109 税込120
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

モノタロウRC28の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9727 質量(g)27 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)32 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)28 寸法W1(mm)14 アズワン品番64-8418-90 使用荷重(kN)0.10
1個
599 税込659
当日出荷

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)10 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)28 寸法h(mm)6 寸法W1(mm)14 使用荷重(kN)0.10
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9720 質量(g)29 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)35 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)28 寸法W1(mm)14 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り
材質鉄、塩化ビニル樹脂 質量(g)0.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×8×28
1個
109 税込120
当日出荷

1個
4,550 税込5,005
当日出荷

刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)152 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3
1個
559 税込615
当日出荷

二面幅(mm)28 全長(mm)370 トラスコ品番497-8790 質量(g)510
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

使用荷重(kg)16 エスコ品番EA781GB-12 材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り
材質鉄、塩化ビニル樹脂 質量(g)0.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×9×28
1個
109 税込120
欠品中

クロバーロータリーカッター・クロバースラッシュカッターの専用替刃
付属品ホルダー
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質特殊鋼 厚さ(mm)4.3 全長(mm)136 質量(g)45 ナット外径(Φmm)25~28
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

手にぴったりフィットして、正確にスピーディにカットができます。 使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。正確さが求められるパッチワークに最適なカッティング用品です。 どんな持ち方でもきれいにカット! 手にフィットする持ちやすいハンドル。左手用にもOK!回転の軽さが調節可能。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷



1個
1,550 税込1,705
翌日出荷




1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷



HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm
消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4300 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)360 幅(mm)83 質量(kg)3 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に 材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2 エスコ品番EA338A-28 全長(mm)197 質量(g)155 切断能力(Φmm)6~28
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など 仕様6.35六角軸 材質マトリックスハイス鋼 寸法(mm)28 全長(mm)68 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-28
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA591HG-22 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)28
1セット(10枚)
1,150 税込1,265
当日出荷


1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷