主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
二面幅(mm)28
トラスコ品番853-1509
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)186
差込角(mm)12.7
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
モノタロウRC28の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。
材質(刃)SKS
刃径(Φmm)28
刃厚(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9727
質量(g)27
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)32
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
アズワン品番64-8418-90
使用荷重(kN)0.10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)10
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)28
寸法h(mm)6
寸法W1(mm)14
使用荷重(kN)0.10
主な適合車種BENLY (AA03-100)、BENLY110 (JA09-100)
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9720
質量(g)29
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)35
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)28
材質(刃)SKS
材質ABS・TPR
全長(mm)152
タイプ替刃式・左右両用
刃厚(mm)0.3
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
二面幅(mm)28
全長(mm)370
トラスコ品番497-8790
質量(g)510
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
クロバーロータリーカッター・クロバースラッシュカッターの専用替刃
付属品ホルダー
1パック(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
材質特殊鋼
厚さ(mm)4.3
全長(mm)136
質量(g)45
ナット外径(Φmm)25~28
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
手にぴったりフィットして、正確にスピーディにカットができます。
使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。正確さが求められるパッチワークに最適なカッティング用品です。
どんな持ち方でもきれいにカット! 手にフィットする持ちやすいハンドル。左手用にもOK!回転の軽さが調節可能。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-28
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
エスコ品番EA618CL-28
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
全長(mm)43
対辺(mm)28
外径(Φmm)37.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-28
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-28
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
二面幅(mm)28
全長(mm)53
質量(g)298
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-52
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
全長(mm)57
対辺(mm)28
外径(Φmm)46.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-2201-81
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA618DE-28
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)28
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)360
幅(mm)83
質量(kg)3
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
主な適合純正品番90202-KN7-670
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
エスコ品番EA338A-28
全長(mm)197
質量(g)155
切断能力(Φmm)6~28
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など
仕様6.35六角軸
材質マトリックスハイス鋼
寸法(mm)28
全長(mm)68
有効長(mm)12
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)28
外径(Φmm)37.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-76
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
全長(mm)45
対辺(mm)28
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)28
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA683PH-28
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HG-22
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)28
1セット(10枚)
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
エスコ品番EA618HC-28
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)28
外径(Φmm)45
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
対辺(mm)28
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(mm)44
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ