カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73,831)
  • 自動車純正部品(20,014)
  • 制御機器(9,026)
  • バイク純正部品(8,138)
  • メカニカル部品(6,153)
  • パソコン/周辺機器(6,012)
  • 配管・水廻り設備部材(6,011)
  • 農業機械(3,946)
  • オフィス家具(3,570)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,206)
  • 機構部品(2,094)
  • バイク部品(1,933)
  • 店舗什器・備品(1,525)
  • 測定用品(1,471)
  • 電気材料(1,464)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,262)
  • ねじ・ボルト・釘(1,241)
  • 空調・電設資材(1,206)
  • 事務用品(1,200)
  • 切削工具(1,165)
  • 医療(1,143)
  • 建築金物(1,100)
  • 科学研究・開発用品(993)
  • 物流用品(852)
  • 作業工具(847)
  • 卓上消耗品(721)
  • 日用品(648)
  • 家電(644)
  • 保管用品(597)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(576)
  • 電動工具(559)
  • 建材・エクステリア(537)
  • トラック用品・パーツ(535)
  • 自動車補修部品(460)
  • 救急・衛生(448)
  • 船舶用品・漁業資材(368)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(360)
  • 作業服(354)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(346)
  • トラック純正部品(342)
  • 学童・教育用品(337)
  • カー用品(311)
  • 安全保護具(294)
  • 食品・飲料(294)
  • 介護用品(273)
  • 安全標識(265)
  • 防犯用品(261)
  • 厨房用品(245)
  • 溶接用品(235)
  • ヘルスケア(231)
  • 住設機器(229)
  • 自転車部品(217)
  • 梱包用品(193)
  • 清掃用品(179)
  • フォークリフト・産機・建機用品(172)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(168)
  • 防災用品(155)
  • 完成車(153)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 安全用品(141)
  • 研磨材(140)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(139)
  • 塗料(131)
  • 照明(125)
  • 縫製用品(112)
  • 整備工具・収納(111)
  • 塗装・養生・内装用品(108)
  • はんだ関連・静電気対策用品(106)
  • 空圧工具(102)
  • 手袋(99)
  • バッテリー・電装(93)
  • 自動車用オイル・ケミカル(79)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 測定関連サービス(66)
  • トラック輸送・安全用品(60)
  • 測量用品(土木/建設)(59)
  • 安全靴・作業靴(53)
  • テープ(52)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
  • 接着剤・補修材(50)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 鈑金・塗装(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • 理美容(30)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • 農具(19)
  • マスク(16)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「2b」の検索結果

関連キーワード
171,056件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
9800 2B バラ uni(三菱鉛筆)9800 2B バラuni(三菱鉛筆)
41税込45
1個
当日出荷
主な用途一般用
鉛筆9800 2B uni(三菱鉛筆)鉛筆9800 2Buni(三菱鉛筆)
129税込142
1個(3本)
当日出荷
発売以来長い間親しまれている、三菱鉛筆の代表的な商品です。
主な用途一般用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
ハイユニ2B uni(三菱鉛筆)ハイユニ2Buni(三菱鉛筆)
129税込142
1本
翌々日出荷
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るハイユニです。なめらかな書き味です。
用途製図・木材へのマーキング。硬度2B主な用途製図・木材
RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH2BシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ハハトコ鉛筆2B uni(三菱鉛筆)ハハトコ鉛筆2Buni(三菱鉛筆)
599税込659
1個(12本)
翌々日出荷
豊富な柄/おなまえスペースあり
硬度2B寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.0×198.0×17主な用途学習用
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
チップ GY2B 三菱マテリアルチップ GY2B三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ハハトコ鉛筆 2B uni(三菱鉛筆)ハハトコ鉛筆 2Buni(三菱鉛筆)
719税込791
1ダース
3日以内出荷
シンプル&ナチュラルなデザインが特徴の学童文具動物、風景などモチーフを暖かみのある配色でシンプル&ナチュラルに仕上げています。
硬度2B
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
トレーボックス 120H-2B ノーブランドトレーボックス 120H-2Bノーブランド
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番8-2314-24
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
パレットダース鉛筆2B uni(三菱鉛筆)パレットダース鉛筆2Buni(三菱鉛筆)
719税込791
1ダース(12本)
翌々日出荷
飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
硬度2B繰り返し・詰め替え対応
カーボンヘックス KX-02B ミドリ安全カーボンヘックス KX-02Bミドリ安全
2,898税込3,188
1双
当日出荷から翌々日出荷
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.95袖口仕様マジック
キャップ (GA2B) MAZDA(マツダ)キャップ (GA2B)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
カバー (W02B) MAZDA(マツダ)カバー (W02B)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mmノーブランド(19件のレビュー)
779税込857
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2B ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2Bニデックドライブテクノロジー
40,280税込44,308
1個
当日出荷
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m]質量(g)約150(電池含む)タイプ非接触式外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
パーツボックスRH-02B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-02B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,798税込9,678
1セット(20個)
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)166×106×81外寸(mm)209×139×90内寸(mm)175×115×86
パーツボックスRH-02B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-02B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
529税込582
1個
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)166×106×81外寸(mm)209×139×90内寸(mm)175×115×86
クリップ (FU2B) MAZDA(マツダ)クリップ (FU2B)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
真空パッド ZP2B SMC真空パッド ZP2BSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケースモータータイプブラシレス使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(10件のレビュー)
1,743税込1,917
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ポイントメモ F-2B 青 ニチバンポイントメモ F-2B 青ニチバン
259税込285
1個
翌々日出荷
幅(mm)75奥行(mm)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
ブラケット (FU2B) MAZDA(マツダ)ブラケット (FU2B)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ステンレスはさみ B2 STATIONERYステンレスはさみB2 STATIONERY(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製 柄は手にフィットするABS樹脂 持ちやすく切れ味スムーズ
プロテクター (GS2B) MAZDA(マツダ)プロテクター (GS2B)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
クリップ (GA2B) MAZDA(マツダ)クリップ (GA2B)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (B02B) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B02B)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
キャップ (GS2B) MAZDA(マツダ)キャップ (GS2B)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
...