カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「2e9-25129-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール(2JA) 93109-34057 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(2JA) 93109-34057YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番93109-34046
オイル シール (2E9) 93106-17015 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (2E9) 93106-17015YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ギア メータ 2E9-25138-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア メータ 2E9-25138-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-20006 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20006YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20005主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ギア ドライブ 2E9-25135-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア ドライブ 2E9-25135-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リング ストップ 2E9-25137-01 YAMAHA(ヤマハ)リング ストップ 2E9-25137-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
ギア ドライブ 5AU-25135-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア ドライブ 5AU-25135-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(328件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リング 2 3KJ-25336-00 YAMAHA(ヤマハ)リング 2 3KJ-25336-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 開放形モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スペーサ 90560-10173 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ 90560-10173YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(93件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギアユニットアセンブリ 3PP-25190-05 YAMAHA(ヤマハ)ギアユニットアセンブリ 3PP-25190-05YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3PP-25190-04
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッドライトバイザー ハリケーンヘッドライトバイザーハリケーン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様奥目ライトのアクセントに!、カウルに両面テープで貼り付けるだけでOKステンレスポリッシュ適合車種チョイノリ ※SSは不可主な適合車種チョイノリSSは取付不可
シール ダスト 2E9-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 2E9-23144-01YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ギア ドライブ 14T-25135-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア ドライブ 14T-25135-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
オイル シール(12E) 93109-08061 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12E) 93109-08061YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
主な適合純正品番371-15389-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)