47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity M.2 NGFF、M.2 コネクタ。 67 ポジション、基板対基板コネクタタイプです。M.2 コネクタは、次世代フォームファクタ( NGFF )製品ラインに属しています。高さ 2.25 mm、3.2 mm、4.2 mm と GF、15U、30 mm のタイプがありますコネクタシステム - 基板対基板
仕様●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5447 アズワン品番65-7504-01
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
75,980 税込83,578
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに! 5.4~35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー! 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現! 放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示 大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています 対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V) 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能) 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用) ※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。 回路保護用ヒューズを装備! 過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」 日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応 専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。
仕様●付属品:GD250 Discharger本体、XT60ディーンズ変換ケーブル、交換用ヒューズ、取扱説明書●放電可能電圧:5.40-35.00V●低電圧アラーム:<5.2V●高電圧アラーム:>35V●最大放電出力:250W●放電電流設定範囲:0.01A-35.00A●スリープモード時消費電流:<100uA●スタンバイ時消費電流:≦35mA●電流表示公差:0.01-10.00A±60mA/10.00-35.00A±3%●電圧表示公差:5.40-10V±80mV/10-20V±120mV/20-35V±160mV●容量表示公差:±3%●サイズ:136.6×104.8×107mm●重量:879g●LiPo●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0●▼満充電電圧:8.4/12.6/16.8/21.0/25.2/29.4/33.6●▼最大放電電流(250W):35.00/27.77/20.83/16.66/13.88/11.90/10.41●LiHV●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.2/9.3/12.4/15.5/18.6/21.7/24.8●▼満充電電圧:8.7/13.1/17.4/21.8/26.1/30.5/34.8●▼最大放電電流(250W):35.00/26.88/20.16/16.12/13.44/11.52/10.08●NiMH●▼セル数:6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S/16S/17S/18S/19S/20S●▼最小カット電圧:5.4/6.3/7.2/8.1/9.0/9.9/10.8/11.7/12.6/13.5/14.4/15.3/16.2/17.1/18.0●▼満充電電圧:9.0/10.5/12.0/13.5/15.0/16.5/18.0/19.5/21.0/22.5/24.0/25.5/27.0/28.5/30.0●▼最大放電電流(250W):35.00/35.00/34.72/30.86/27.77/25.25/23.14/21.36/19.84/18.51/17.36/16.33/15.43/14.61/13.88 アズワン品番67-6611-58
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌々日出荷

エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1台
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
44,880 税込49,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
41,880 税込46,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFB80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFA32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFB32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RFA80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)