1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB002HP。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW HP2 ブルー/クリア。タイプ:BMW HP2。色[カラー]:ブルー/クリア
適合BMW HP2
色ブルー/クリア
タイプBMW HP2
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGD2HP10。HIDパーツ D2Cバルブソケットアダプター 2本1セット
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
備考8,14,26,34~36フクム
規格MW2HP
部品名称Pキツト 2HP-2
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB)
図解NoMW2HP35EL6-U 部品_No.66、MW2HP35B-U 部品_No.61、MW2HP35EL5-U 部品_No.66、MW2HP35ER5-U 部品_No.64、MW2HP35ER6-U 部品_No.64
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
備考27~30,33フクム
規格MW2HP
部品名称OHキツト 2HP-2
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.69MB)
図解NoMW2HP40G 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.67、MW2HP35ER6-U 部品_No.65、MW2HP35B-U 部品_No.62、MW2HP35ER5-U 部品_No.65、MW2HP35EL5-U 部品_No.67
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
備考41~45,47フクム
規格MW2HP
部品名称Vキツト 2HP-3
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.69MB)
図解NoMW2HP35ER6-U 部品_No.66、MW2HP35ER5-U 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.68、MW2HP35EL5-U 部品_No.68、MW2HP40G 部品_No.70
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
規格2HPヨウ
部品名称デイツプモールキヤツプ 2HPヨウ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.47MB) 展開図23(1.47MB) 展開図24(1.58MB) 展開図25(1.5MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.13、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.45、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.45、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.8、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.10、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.10など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
備考9~11,19,20,27フクム
規格MW2HP
部品名称Dキツト 2HP-1
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.66MB)
図解NoMW2HP351EL6 部品_No.77、MW2HP351EL5 部品_No.77、MW2HP55EL 部品_No.72、MW2HP35ER5-U 部品_No.67、MW2HP40G 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.70、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.70、MW2HP35EL5-U 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.69、MW2HP35ER6-U 部品_No.67
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。奥行 28mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 N/2GHP高速軸流ファン、PWM制御入力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモータ性能は、ファンのサイズと正確に適合しており、 背圧が高くても低ノイズで動作します。. PWM制御入力. 8412 N/2GHP DC軸流ファンの速度は、PWM (パルス幅変調)信号を使用して調整できます。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。. ebm-papst 8400 N/2GHPシリーズの主な特長と利点. ファンの速度を調整するためのPWM制御入力 高回転速度: 3600 rpm インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 高周囲温度に適しており高寿命の耐久性に優れたボールベアリングと、低ノイズで耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途.
このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 7.9W。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。
グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。
用途.
色ホワイト
質量(g)62
電源リチウムイオンバッテリー
外寸(mm)49×80×18
連続使用時間(時間)GPS使用時最大17
機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、
インターフェース(外部)microUSB
ディスプレイ128×160ドット白黒液晶
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
定格電圧(V)12
口金その他
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)約130~190
使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。
トラスコ品番126-4360
材質鉄
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40
色赤透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)0~40
巾着式で使いやすい吐物処理袋です。中の凝固剤が水分を固めにおいを包みます。巾着式の為、使用後は紐を結ぶだけで簡単に処理できます。ドライブや旅行に持っておくだけで子供さんは安心です。男性トイレとしても使用できます。
セット内容凝固剤分包入×2袋 、持ち運び袋×2枚
材質高分子吸水樹脂、ポリエチレン、アクリル
容量(mL)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)175×300(嘔吐袋のサイズ)
1袋(2枚)
¥520
税込¥572
当日出荷
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3.3
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
ピッチ(mm)2.54
こんなお得な商品も!
高圧用カプラー プラグ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。
本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)特殊鋼
流体作動油
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
関連資料(0.76MB) (0.52MB)
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)3.3
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ