165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)16dc 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

NVIDIA A2。 メモリ16GBを搭載。 ※1 T110k-Sは空冷モデルのみ
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4199-03
1式
829,800 税込912,780
13日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.37MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
3,360 税込3,696
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA) 付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)20 出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load) チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5 周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA) 対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB) S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA) 歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA) 受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz 動作温度(℃)5~35 入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン Bluetoothバージョン4.2 Class 2 アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA) 再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream)) 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)マイクロリレー
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoBSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 マイクロリレー_No.32、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.43、MSA513R2T-K-1 ラジコンソウチ部品_No.16、SSA-V600C 分水器バルブ ※2019年11月~部品_No.17、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.マイクロリレー、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.マイクロリレー、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

規格6X8.5X11 部品名称キユウスイベンカラー 6X8.5X11 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.47、MS154EA-K 本体部品_No.40、MSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.46、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー 6X8.5X11_No.42、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.48、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、MS154 -A 本体部品_No.40、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.42、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.48、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.28、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.41、SD30-6 本体部品_No.39、MS154EA-M 本体部品_No.40など
1個
849 税込934
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.06MB) 図解NoMSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.39、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.11
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格R2T 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 図解NoMSA410R2T-K ハリマーク部品_No.16、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.12、MSA513R2T-M ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.12、MSA410R2T-M ハリマーク部品_No.16、MSA513R2T-M-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.12
1個
67 税込74
7日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型2台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
94,980 税込104,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダヘッドASSY
備考11~15,105~110フクム 部品名称シリンダヘツドASSY 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 図解NoMS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

部品名称リコイルスタータケース 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.2、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.16、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.16
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-338(ハーネスツキ) 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.29MB) 図解NoMS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS753DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.24、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.24、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS753DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.21、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MSA755DR6S-Y(13) デンソウヒン部品_No.30、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.20、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.29、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.20
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメ
部品名称ブラケツトマトメ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 図解NoMS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドボルト
部品名称ヘツドボルト 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB) 図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロメツト
部品名称グロメツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 図解NoMSV613-K-A エンジン カバー、マフラ部品_No.32、MSV613R2-M-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.16、MSA613R3-K-A エンジン ファンカバー部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) エンジン カバー、マフラ部品_No.32、MSV613R2-K-A ファンカバー、フゾクヒン部品_No.16
1個
179 税込197
7日以内出荷

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルゲージASSY
備考17フクム 部品名称オイルゲージASSY 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 図解NoMSA613R3-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.16、MSV613R2-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケット 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 図解NoMSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.33、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.16、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16
1個
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシン
備考G3/4(カシメヨウ) 規格PF3/4(カシメヨウ) 部品名称ホースメネジナカシン 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.76MB) 図解NoMSA613R3-K-A フゾクヒン部品_No.15、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.16、MSA613R3-M-A フゾクヒン部品_No.15
1個
559 税込615
7日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8 アズワン品番65-9325-51
1セット
11,100 税込12,210
8日以内出荷

【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8 アズワン品番65-9325-52
1セット
13,300 税込14,630
8日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型2台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型2台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

関連キーワード