封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
色透明
種類平袋(テープ付)
入数(枚)1000
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)
テープ部分(mm)40
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ留めフタ付のクリアパック。
焼却時有毒ガスは発生しません。
ヘッダー付き。
テープ部分(mm)40
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋(テープ付)
テープあり
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(2箱×250個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
書き込みできるインデックス付き。
用途書類や写真の分類・整理・保管など
お気に入りの写真やイラストでオリジナル表紙をつくろう!
写真やイラストをA4プリントして表紙を着せ替えれば簡単にオリジナル表紙のアルバムが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
高透明ポケットを採用!
名入れにも対応!
カバーポケットにA4プリント1枚収容。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10
ポケット溶着式
材質表紙/PP 0.5mm厚、ポケット/OPP50ミクロン
色クリア
透明度が高く、写真が鮮明に見える- 分類・保管に便利なクリアポケット -
分類・整理がきれいで簡単!
中身を汚れや傷みから守ります。
写真用紙がぴったり納まるサイズ設計。
写真の保存や受け渡しの際に便利。
透明だから、中身がすぐわかる。透明度が高いので、そのままコピーを取ることができます。
用途写真の分類、保管に
材質OPPフィルム(静電気防止加工)
色透明
厚さ(μm)60
穴数なし
データだけではなく、形に残す。
写真をもっと、手軽に楽しもう。
たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。
写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。
薄型・軽量 コンパクトタイプ。
豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。
表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。
薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン
ポケット溶着式
色クリア
仕様表紙ポケット付
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク
形状四角
材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
バイク乗りの声に支えられて進化した、ライダーズ防水バックパックです。
容量(L)24
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)30×17.5×48
質量(kg)1(付属品含む)
静止耐荷重(kg)10
材質ターポリン
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-14
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】Omada SDNに統合:集中型クラウド管理やインテリジェントモニタリングに対応。 一元管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能。 5つのギガビットポート:高速な有線接続を提供最大4つのWANポート:ギガビットWANポート×1とギガビットWAN / LANポート×3で帯域幅の使用を最適化。 安全性の高いVPN:最大でLAN-to-LAN Ipsec×20・OpenVPN ×16・L2TP×16・PPTP VPN×16の接続に対応。 豊富なセキュリティ機能:高度なファイアウォールポリシー・DoS防御・IP/MAC/URLフィルタリング・その他セキュリティ機能がネットワークとデータを保護。 【5年保証】
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
限りなく透明なポケットにこだわった、
写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです
写真の収容が簡単なポケットアルバム。
収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。
保管・分類に便利なタイトルシール付き。
ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。
埃を防ぐ冊ケース付き。
収納サイズ2L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22
収納枚数(枚)80
材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙
ポケット溶着式
集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
リバーシブルの表紙で裏返してもまた素敵!。写真を美しく見せる高透明ポケット採用。高透明表紙全面が2重になったパックン式アルバム!。Lサイズの写真が40枚収納できます。ポケットは写真が映えるOPP素材を採用。
仕様高透明表紙 パックン式アルバム
サイズL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10
材質(表紙)PP0.5mm厚
収納枚数(枚)40
ポケット溶着式ポケット(OPP50ミクロン)
Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
L-2437フルーツバスケットミニミニ用OPP袋。ラッピングに最適。袋の2カ所に両面テープ付。上からかぶせるだけの簡単ラッピング袋。
適合L-2437フルーツバスケットミニミニ
種別果物・フルーツ
寸法(mm)360×220H
質量(g)3.65
構成部品1
1ケース(500枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。
仕様フリー黒台紙10枚、ビス式
材質台紙:紙、OPP
寸法(mm)台紙:H235×W230
色グレートウェーブ
サイズL判、はがきサイズ、2L判
材質(カバー)PVC
材質(表紙)紙
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21
1冊
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ