カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • SHIMANO(シマノ)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • コクヨ(64)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(63)
  • AZLA(アズラ)(56)
  • ノーリツ(53)
  • 神保電器(45)
  • (43)
  • MajorCraft(42)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(36)
  • アートトワレ(31)
  • 大阪魂(30)
  • エスコ(28)
  • 廣杉計器(25)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • テイルウォーク(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pe」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所

    WL42型 銅管変換エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所

    WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
  • WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    WL2型 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • 特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所

    特厚カポリ エコキュート配管パック

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
    用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
  • WL6型 逆座水栓エルボ オンダ製作所

    WL6型 逆座水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
  • 13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
    材質黄銅
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント 黄銅ソケット

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所

    暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント ナット付アダプター オンダ製作所

    カポリ2ジョイント ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・平行めねじ(Gねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
  • カポリ2ジョイント 青銅ソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント 青銅ソケット

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント チーズソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント チーズソケット

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管の分岐に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)35最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16
  • カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)69寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)16
  • カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
  • カポリ2ジョイント エルボソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント エルボソケット

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管では曲げ難い箇所の配管に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)25寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)23.5寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所

    既設管用継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL33型 両座水栓エルボ オンダ製作所

    WL33型 両座水栓エルボ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所

    WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
    材質樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM使用温度範囲(℃)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1
  • WH型ダブルロックヘッダー保温材セット オンダ製作所

    WH型ダブルロックヘッダー保温材セット

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の分岐に使用。・15mm保温材セット。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所

    EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質黄銅ねじサイズRc1/2