パイプ用ファン

パイプ用ファン - 三菱電機

パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ

質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】5.30/【60Hz】5.80
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】34.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×114.50
風量(m3/h)
【50Hz】140/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878668V-12PEHD7
32,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする