2,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なし コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス 主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。滝のように流れる優雅にして繊細なラインが、やわらかで美しい光空間を演出いたします。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 色(柄)ホワイトフォール 紫外線遮断率(%)82 光線透過率(%)68.1 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)2.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中


カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削片刃
RoHS
材質MV10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 横剣
RoHS
材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●使いやすいロールテープ状のカルテナンバーラベル。●箱に入れたまま一枚ずつ引き出して使えて、便利です。●「0」~「9」まで色分けされているので識別しやすく便利です。
寸法(mm)タテ70×ヨコ70×背幅20 ラベルサイズ(mm)タテ15×ヨコ30
1箱(500片)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷







清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MG Series(MGPM32R) SMC CADデータあり
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)









トーエイライトメッシュベスト
一般用フリーサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
寸法(縦×横)(cm)59×55
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm
シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32
1セット(5個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
87,900 税込96,690
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)