16,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GYEON(ジーオン)A-Kit 品番(Q2S-A)
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。 [GYEON Bathe+(バス プラス)] 洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。 [GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート)] スプレーするだけで簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。 [GYEON View(ヴィユー)] ガラスのコーティングに化したガラスコーティング剤です。 優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。 撥水効果は約1年間持続。 [GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S] 洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
セット内容GYEON Bathe+(バス プラス) 400ml、GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート) 500ml、GYEON View(ヴィユー) 20ml、GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷

軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。 透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。 軽くて扱いやすいコンパクトシールドで、クリアーな視界を保てます。紫外線を99%カットし、屋外での作業にも対応しています。 超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。
シールド 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔無し ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー・シールド)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)454 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口 機能絶縁カバーあり 質量(g)34 タイプL型プラグ コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34 アズワン品番65-0531-76 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
出力(W)合計1500まで コンセント個数2個口 プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
1個
199 税込219
欠品中

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L) 幅(mm)10
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 動画あり
アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
材質シリコン
1個(3個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。
グリーン購入法適合
1セット(10冊)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に折りたたみできます。 通気性の良いメッシュタイプです。
用途軽量物の保管や流通など。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





一般形で肩落とし、鋭い先細。SUS302
全長(mm)120
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
仕様非磁性・電解研磨艶消し 材質ステンレス
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
サイズA5-E 質量(g)94 収納枚数150枚/冊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296 グリーン購入法適合
1パック(3冊)
249 税込274
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • i-62s-a