22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質ステンレス鋼 本体質量(g)230 精度(mm)直角:0.3以内 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)164×8×16 長さ許容差(mm)±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コーナークランプ アルミ製 モノタロウ 動画あり
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 全長(mm)208 材質(本体)アルミ合金 材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm)100 高さH(mm)105 質量(g)約194
1個
999 税込1,099
当日出荷

直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き 材質ポリカーボネート サイズ(mm)170×63 質量(g)33 アズワン品番65-2358-13
1個
449 税込494
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー角度定規
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。 材質(本体)ポリカーボネート 角度(°)線引き可能:0~90
1個
529 税込582
翌々日出荷


62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
RoHS
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。 材質(本体)アルミ 質量(g)115 測定範囲(mm)1~150 本体寸法(mm)178×92×51 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴径(Φmm)4 穴数釘/23 幅×長さ(mm)79×127
1個
199 税込219
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに トラスコ品番223-6434 材質ポリカーボネート 長さ(mm)91 幅(mm)89 ブラック 質量(g)40.8 タイプ定規 長さL(mm)91 寸法D(mm)59 板厚(mm)2 幅W(mm)89 長さL1(mm)91 アズワン品番65-1933-93
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
999,800 税込1,099,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)