63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
1個
179 税込197
当日出荷

Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
519 税込571
3日以内出荷

Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
1個
479 税込527
当日出荷


ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1個
439 税込483
当日出荷

イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
1個
439 税込483
当日出荷

電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2 本体質量(g)約97 再生周波数帯域(Hz)18~22000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)43 最大入力(mW)500 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
919 税込1,011
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。
用途3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。 セット内容変換アダプタ×2個 表面処理金メッキ仕様 コネクタ3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
664 税込730
当日出荷


仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。 仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

audio-technica変換ケーブル
Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mmステレオ標準プラグに変換
コネクタジャック(メス):Φ3.5mm(ステレオミニジャック)、プラグ(オス):Φ6.3mm(ステレオ標準プラグ)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

audio-technica変換ケーブル
Φ6.3mmステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換
コネクタジャック(メス):Φ6.3mm(ステレオ標準ジャック)、プラグ(オス):Φ3.5mm(ステレオミニプラグ)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,328 税込1,461
当日出荷


電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。 デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。 音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。 50mmネオジウムドライバーを搭載。 低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。 ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。 共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。 耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。 オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。 空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ 型式ダイナミック ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3 構造オープンバック 周波数特性5Hz-40000Hz コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)30 ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー 最大入力(mW)500 音圧感度(dB)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。 高耐入力のCCAWボイスコイルΦ53mmドライバーで広帯域再生 迫力のある低域と美しい中高域まで再現する新開発の大口径ドライバーにより、広帯域再生を実現します。 アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立 開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。 高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上 立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)235 再生周波数帯域(Hz)5~25000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)48 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

限りなき開放感と豊かな響きで、新次元を拓く。 オープンエアーの特性を活かした厚みのあるサウンド。 ・AD900X専用設計Φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音 専用設計を施した新開発の大口径ドライバーを搭載。厚みがありながら、クリアな音色を再生します。 ・アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立 開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。 ・高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上 立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)265 再生周波数帯域(Hz)5~35000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)38 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

フルレンジ再生のシングル・バランスド・アーマチュアドライバーを搭載し、モニタリングしやすいフラットな音場を実現。 フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 持ち運びに便利なポーチを付属。
付属品1.6m/着脱コード(Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型) ケース、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、Φ6.3mm変換プラグアダプター 型式バランスド・アーマチュア型 質量(g)約5(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)20~18000 インピーダンス(Ω)44 音圧感度(dB/mW)出力:107 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ(L型)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。 ・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。 ・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 ・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 ・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 ・持ち運びに便利なポーチを付属。 数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。 一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。 ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。 最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。 低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。 ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。 一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター コード長さ(m)1.6 本体質量(g)約10(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類着脱式 インピーダンス(Ω)12 音圧感度(dB/mW)107 イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 ブルー 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 レッド 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 リーフブルー 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

大口径”Φ50mm高磁力ネオジウムドライバーユニット”搭載 デジタル音源を忠実に再現する”サウンドスタビライザー” 広がり感&臨場感を高める”アコースティックレンズ” 共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造 長時間快適リスニング”ワイドホールド・ヘッドバンド” 肌触りが心地良いソフトレザーイヤーパッド採用 使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード
型式ダイナミック型 コード長さ(m)OFC:1.2 プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 プラグ形状Φ3.5mm ミニプラグ 最大許容入力(mW)1500 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の快適性を実現する密閉型のダイナミックヘッドフォン。快適な装着感を実現したミニマルなヘッドバンドとユニークなカプセル型デザイン。高い音圧レベルに対応可能。両側着脱式ケーブル(3m)。3.5mmステレオミニプラグ。6.3mm変換アダプター付属。
イヤホン形状ヘッドフォン
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

軽量性と片耳リスニング(オプション)で、モバイルモニタリングに不可欠。バックグラウンドノイズが大幅に減衰される様に、特別に設計されたプロ仕様のモニタリングヘッドフォン。大きな音量の環境(ENG、SR、スタジオモニタリング、オーディオ機器のテスト)等で真価を発揮します。3.5mmジャックプラグ(6.3mm変換アダプタ付属)。ケーブル、イヤーパッド、ポーチ付属。
イヤホン形状ヘッドフォン
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

ニュートラルな音を再現するプロ向けヘッドフォン。アーティキュレイト・イヤーカップ、ベロアのイヤーパッド、調整可能なヘッドバンドにより、頭の形に完璧にマッチする適応性と快適性を実現。自社開発の120オメガトランスデューサーは、ミックス細部まで届けられる様にチューニングされています。取り外し可能な3mカールコードケーブル(3.5mmジャック)6.3mm変換アダプター付属。
イヤホン形状ヘッドフォン
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷


アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3 付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ 型式密閉型 質量(g)約200 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型) 音圧レベル(dB)113 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)口径40 装着方式オーバーヘッド 最大許容入力(mW)100
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷