16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
サイズB5タテ (表紙)グレー、(スクエアパターン)赤 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 幅(mm)215 高さ(mm)267 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。
紙厚(mm)0.18 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)70 紙質再生紙 坪量(g/m2)150 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 入数300シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット グリーン購入法適合 ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合
1箱(300シート)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム
都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:アクリル 再生紙使用マーク適合
1枚
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。 人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。 鹿の子素材に冷感機能をプラスした夏を快適にするポロシャツ。普段着として、お仕事用のクールビズとして、1枚あると重宝するアイテムです。
材質ポリエステル92% / ポリウレタン8%
1枚
7,790 税込8,569
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)593 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)ウォールナット色古味 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 木材 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)593 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)ウォールナット色古味 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 木材 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9 消費電力(W)8.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 光束(Lm)721 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 木材 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)112 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)593 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 色(本体)ウォールナット色古味 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板 耐荷重(kg)40 寸法B(mm)135 寸法C(mm)14 寸法D(mm)12 寸法E(mm)31 寸法I(mm)10.5 付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード