カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,561)
  • バイク純正部品(1,809)
  • トラック純正部品(1,565)
  • 農業機械(827)
  • ねじ・ボルト・釘(808)
  • 制御機器(727)
  • 切削工具(510)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
  • パソコン/周辺機器(361)
  • メカニカル部品(319)
  • 作業工具(245)
  • 測定用品(240)
  • 建築金物(237)
  • 機構部品(230)
  • 電気材料(206)
  • 科学研究・開発用品(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • オフィス家具(168)
  • 空調・電設資材(159)
  • バイク部品(157)
  • 店舗什器・備品(152)
  • 電動工具(126)
  • 保管用品(123)
  • 物流用品(111)
  • 厨房用品(107)
  • 事務用品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(92)
  • 自動車補修部品(92)
  • 家電(91)
  • 作業服(85)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 卓上消耗品(74)
  • 縫製用品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 学童・教育用品(46)
  • 研磨材(44)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 防災用品(40)
  • 安全標識(39)
  • 溶接用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • カー用品(35)
  • エンジン工具(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 照明(31)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 日用品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 自転車部品(28)
  • 医療(27)
  • 食品・飲料(25)
  • 梱包用品(24)
  • 介護用品(24)
  • テープ(22)
  • 塗料(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 手袋(21)
  • 防犯用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 安全用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 空圧工具(15)
  • ヘルスケア(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 安全保護具(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • マスク(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 完成車(1)

「3.5-6」の検索結果

関連キーワード
16,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードプレスキャスター 金具セット 3.50-6用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット 3.50-6用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ピン 3.5X6X16 92043-1309 Kawasakiピン 3.5X6X16 92043-1309Kawasaki
299税込329
1個
3日以内出荷
代表車種EX250LGF
スプリング1 (K=3.5-6.0) 8FA-47489-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング1 (K=3.5-6.0) 8FA-47489-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030509031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030509031ホンダ
109税込120
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030502031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030502031ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030501331 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030501331ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030501031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030501031ホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030506031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030506031ホンダ
78税込86
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030501131 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030501131ホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030548031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030548031ホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030502531 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030502531ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
チューブ フューエル 3.5X6 950013506040 ホンダチューブ フューエル 3.5X6 950013506040ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
チューブ ビニール 3.5X6 950030512031 ホンダチューブ ビニール 3.5X6 950030512031ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
Seagate BarraCuda 3.5 6TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST6000DM003 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 6TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST6000DM003SEAGATE
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)610動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4回転速度5400RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し)容量(TB)6
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) タカチ電機工業ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)タカチ電機工業
259税込285
1個
欠品中
ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。
ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(200個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
609税込670
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
659税込725特価
1パック(54本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
609税込670
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(415件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(95件のレビュー)
799税込879
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類割ピン
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプエーワン[ラベル](34件のレビュー)
889税込978
1冊(20シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150グリーン購入法適合適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書きシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09ホワイト紙質再生紙シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
779税込857
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(120件のレビュー)
499税込549
1パック(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
A4ステーショナリーケース 40型 和泉化成A4ステーショナリーケース 40型和泉化成(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4色指定なし材質PP外寸(mm)307×235×43内寸(mm)297×215×36
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
549税込604
1パック(230個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
739税込813特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
A4ステーショナリーケースM型 和泉化成A4ステーショナリーケースM型和泉化成(9件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15クリアサイズA4質量(g)約190
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(103件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
関連キーワード
...