カテゴリ

  • バイク部品(143)
    • タイヤ(18)
    • チューブ(6)
  • バイク純正部品(199)
    • HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-9(44)
  • ねじ・ボルト・釘(806)
  • 自動車純正部品(779)
  • 制御機器(736)
  • 切削工具(218)
  • パソコン/周辺機器(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 作業工具(158)
  • 農業機械(150)
  • トラック純正部品(142)
  • 測定用品(129)
  • メカニカル部品(109)
  • 防犯用品(103)
  • 電気材料(102)
  • 建築金物(73)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 機構部品(67)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 家電(65)
  • 厨房用品(40)
  • 物流用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 空調・電設資材(30)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 電動工具(26)
  • カー用品(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 日用品(15)
  • 照明(15)
  • 研磨材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 溶接用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 介護用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 作業服(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 完成車(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
タイヤ幅(inch)
リム径(inch)
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
タイプ
TT・WT
速度記号/荷重表示
4PR・46J
パターン
SP
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.50-8」の検索結果

5,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ 3.5X8 950053500810 ホンダチューブ 3.5X8 950053500810ホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
(91046)ベアリング,ニードル 3.5×8×11 ホンダ(91046)ベアリング,ニードル 3.5×8×11ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
+ナベコネジ 3.5X8/EHL-60 日東工器+ナベコネジ 3.5X8/EHL-60日東工器
11税込12
1個
3日以内出荷
タッピング スクリュウ3.5X8 9390223110 ホンダタッピング スクリュウ3.5X8 9390223110ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
3.5X8タッピングスクリュー 9390133110 ホンダ3.5X8タッピングスクリュー 9390133110ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
タッピング スクリュウ3.5X8 9390123180 ホンダタッピング スクリュウ3.5X8 9390123180ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
タッピング スクリュウ3.5X8 9390323180 ホンダタッピング スクリュウ3.5X8 9390323180ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
チューブ  3.5X8 16199KFK631 ホンダチューブ 3.5X8 16199KFK631ホンダ
409税込450
1個
5日以内出荷
ワッシャ 3.5X8X1 92200-1251 Kawasakiワッシャ 3.5X8X1 92200-1251Kawasaki
84税込92
1個
4日以内出荷
代表車種ZX1000FEF主な適合純正品番92200-1251主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004SEAGATE
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5inch高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)630回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)256動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4インターフェイスSATA 6Gb/秒転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(50件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
勘定科目印 単品(損失の部) サンビー勘定科目印 単品(損失の部)サンビー(35件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ブルー本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ損失の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
379税込417特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
3.5- 8  mm ケーブルグランド エスコ3.5- 8 mm ケーブルグランドエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3.5~8エスコ品番EA948HD-17
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
839税込923
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
内張りはがし Pro エーモン内張りはがし Proエーモン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
729税込802
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
729税込802特価
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(33件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
(95701)ボルト ホンダ(95701)ボルトホンダ(13件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から12日以内出荷
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製商品構成単品
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用モノタロウ(65件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(3個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
LANケーブル外被ストリッパー PROMATELANケーブル外被ストリッパーPROMATE(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
3.5x  8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ3.5x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3.5×8頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-86入数20本
...