879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮RS Proケーブル取り付けソケットモノラル. RS Proがお届けする頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けソケットです。成形ボディ製で、ケーブルクランプ及びスイッチングに対応した先端コンタクトへの2つの接続を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ステレオジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = プラスチック定格電圧 = 30 V ac/dc色 = 黒シリーズ = 4832コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = シャーシマウントタイプ = モノジャックソケットコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = POM色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル密閉型モノシャーシソケット. RS Proがお届けするこの密閉型シャーシソケットでは、めっき処理済み取り付けブッシュにアースコンタクトが接続されています。このモノラルジャックソケットは、単一回路の閉回路コンタクトと、確実に終端可能なはんだタブを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付け穴径: 6 mm. 最大パネル厚: 2.5 mm. 長さ: 20 mm. 幅: 9 mm. 高さ: 10.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,140 税込1,254
当日出荷

補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス 3.5 mm モノ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = 3.5 mm モノジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮フォノソケット-3.5 mmモノジャック. フォノプラグを3.5 mmモノソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
520 税込572
当日出荷

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮RS Proインラインソケット. RS Proのこの頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けステレオジャックソケットは、オーディオ用途で最高の性能を実現できるように設計されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. メスステレオ3.5 mmインラインジャックソケット メタル仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,450 税込4,895
当日出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷


1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4極ステレオのイヤホンマイクをパソコンのUSBで使う為の変換ケーブルです。 ボリュームスイッチ付き。 3極ステレオイヤホンには対応しておりません。
オス形状4極ステレオ3.5mm メス形状USB A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金めっきコネクター。2本の3.5mmステレオケーブルを連結
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●製品幅:7mm●製品高さ:7mm●製品長さ:79mm●製品質量:8g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
439 税込483
当日出荷

3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質コンダクター:エナメル銅 長さ(m)0.3 AWG29AWG インターフェース3.5mmオス、3.5mmメス コネクタ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
6日以内出荷


RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
材質コンダクター:エナメル銅 長さ(m)0.3 AWG29AWG インターフェース3.5mmオス、3.5mmメス コネクタ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
6日以内出荷

3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2 プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
369 税込406
当日出荷

3.5mm パソコンやオーディオ機器とオーディオ機器を接続する延長ケーブル
仕様ミニピン Φ3.5 形状オスーメス3.5mm ブラック
1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル色 = 黒RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. ; 品番< 913-1011&#x27;) 913-1011/はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット ; 品番< 913-1018&#x27;) 913-1018/はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,640 税込1,804
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) レッド
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル色 = 黒極数 = 5基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,088 税込1,197
翌々日出荷

イヤホン/スピーカー端子(3.5mmステレオミニ端子・3極)の延長(中継)ケーブル 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
449 税込494
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル色 = 黒極数 = 3基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,140 税込2,354
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル定格電圧 = 500 V色 = 黒極数 = 3基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

PC等にスマホやタブレット付属の4極端子(CTIA規格)接続イヤホンマイクを接続できるケーブルです。 3.5mm 4極ステレオ二系統混合ケーブルです。 ヘッドセットなどのマイク、音声に分かれた二股ケーブルを4極ステレオミニプラグにまとめるケーブルです。
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・オス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・オス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)15
1個
439 税込483
当日出荷

【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
919 税込1,011
当日出荷

汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)の延長(中継)ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)180
1個
439 税込483
当日出荷

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)
2,110 税込2,321
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長。携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長 長さ(m)1 幅(mm)6 ブラック 質量(g)14 高さ(cm)0.7 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷