152,694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,490 税込1,639
欠品中


家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに 仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m 付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C) 質量(g)約160 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55 最大締付トルク(N・m)約2.0(電動) 充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電) バッテリー容量(Ah)0.8 入力電流(mA)充電プラグ:500 適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
4,998 税込5,498
欠品中

2.644-248.0 延長パイプ 3.7 m ケルヒャー 動画あり
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用) 質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)52 直径(Φmm)3.7 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)71 直径(Φmm)3.7 溝長(mm)39 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,288 税込1,417
翌々日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番227-8128 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

トラスコ品番294-7676 質量(g)40 対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32 成分HFC-32 使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数0(CFC-11=1) 臨界圧力5.78Mpa 臨界温度78.1℃ 沸点(℃)-51.7 密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比100 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 平均分子量52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-1409 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)122.2 出力(kW)3.7 プーリ径(mm)318 プーリ幅(mm)550 速度(m/min)(50Hz)52.1 速度(m/min)(60Hz)62.7
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる 充電時間最大約3時間 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1 質量(g)190 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 入力電流(mA)500 サイズ(mm)160×45×45
1個
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番228-4438 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 3.7mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 15.7mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中


RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.7mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに マグネットフック/マグネット 設置場所屋内 使用電球白色LED 連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30 入力電流(A)0.5(充電プラグ) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 充電時間(時間)最大約5 質量(g)136 全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 付属品本体×1、USBコード×1 使用環境温度(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに 入力電流(A)0.5(充電プラグ) 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)800 付属品本体×1、USBコード×1 連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20 設置場所屋内 マグネットフック/マグネット 全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 質量(g)65 使用電球白色LED 充電時間(時間)最大約5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
59日以内出荷

トラスコ品番705-3259 材質硬化鋼+硬質クロムメッキ メーカー商品コード4473296
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11432
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

トラスコ品番226-8528 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,498 税込9,348
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷

トラスコ品番227-6553 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モータ(TOSHIBA 3.7KW)
規格IKH3-FBKA21E 部品名称モータ(TOSHIBA 3.7KW) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.27MB) 展開図6(1.15MB) 図解NoMS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.11、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷


DDR-37LiA Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200 セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1 質量(kg)約0.34 電源(V)【内蔵バッテリー】3.7 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58 穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70 ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本 最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm) 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 入力電流(mA)充電プラグ:500 差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式) アズワン品番64-4062-50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GG-37LiA Home-Link 3.7V充電式グルーガン EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・暗所を照らすLEDライト付 ・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電) セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1 材質グルースティック:EVA樹脂 質量(kg)約0.17 電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7 ケーブル長(m)約0.58 温度(℃)(グルースティック)融解:約85 使用温度(℃)接着部:約130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)3.7 予熱時間約60秒 入力電流(mA)充電プラグ:500 危険物の類別非危険物 グルースティック径(Φmm)7.5 主なワークパーツ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

HC-37LiA Home-Link 3.7Vはんだごて&スチロールカッター EARTH MAN 動画あり
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工 付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1 質量(g)約110 消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10 ケーブル長(m)USB:約0.58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35 最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25 バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.7 本体電圧(V)DC3.7 切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 入力電流(mA)充電プラグ:500 アズワン品番64-7755-23
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番227-1749 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番226-6951 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷