130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)380 トラスコ品番777-5351 質量(g)390 寸法D(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL スピンナハンドル
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)400 トラスコ品番124-7044 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)500
1個
6,398 税込7,038
欠品中

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル3分230
差込角(inch)3/8 全長(mm)230 トラスコ品番774-6792 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)270
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トップ工業スピンナハンドル
エコ商品
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ無しのスタイリッシュなデザインのスピンナーハンドルです。
全長(mm)280 差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)257 質量(g)218 寸法L2(mm)240 寸法W(mm)21 寸法W2(mm)21.8 駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
用途ソケットドライブ用 材質クロームバナジューム
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 質量(g)21 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 寸法L(mm)300 トラスコ品番395-2797 軸径(Φmm)22 質量(g)460 寸法B(mm)18 寸法b(mm)29.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)9.5sqスピンナハンドル
エコ商品
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)250 質量(g)275 寸法D(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)9.5 全長(mm)253 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)320
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長(mm)350 質量(g)400 差込角(inch)3/8" 回転半径(mm)105 アズワン品番64-7898-68
1本
3,520 税込3,872
3日以内出荷

1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷


1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
8,780 税込9,658
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用 全長(mm)276-352-430 質量(g)426
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)375 シルバー 差込角(mm[inch])3/8
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

95327 スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ) 動画あり
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)130 材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約27(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷


丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1本
3,276 税込3,604
5日以内出荷