小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
スイッチ特性ON-ON
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
端子形状ハンダ端子
レバー色(仕上)クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
ノッチ数3
エスコ品番EA940DA-16
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
極数単極
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
回路方式b接点
その他負荷名表示ができます。
種別常閉形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
はぎれの良い操作感覚。
端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
機能動作ON-ON-ON
ストローク(mm)2
切換方式切替タイミングを限定せず
使用温度範囲(℃)-15~60
回路単極3投
RoHS指令(10物質対応)対応
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2
切換方式ショーティング
耐電圧AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲(℃)-10~70
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)約100
電源電圧DC24V±10%
配線接続リード線式
時間オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)50以下
受信可能距離約40m
出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2
アズワン品番67-0341-63
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など
端子形状プリント基板ストレート
角度(°)(切換)30
操作部形状シャフトタイプ
電流容量250mA125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類関連商品
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色-
規格-
スイッチ-
定格入力電圧(V)-
安全規格-
EMC規格-
耐衝撃(m/s2)-
USBポート-
回転角度(°)-
対応サイズ(Φmm)-
使用周囲湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)-
耐振動(Hz)-
接点定格-
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
アズワン品番65-7342-86
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
。6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様●ウェーハ段数:1●回路数:2●接点数:6●切換角度:30±3°●切換タイミング:Non shorting●回転トルク:70±30mN・m●操作部形状:18山セレーション軸●操作部長さ:L:20mm●使用温度範囲:-30℃ ~ +65℃●最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.15A 12V DC/50μA 3V DC●電気的性能●接触抵抗(初期/寿命後):50mΩ max./100mΩ max●絶縁抵抗:100MΩ min. 500V DC●耐電圧:500V AC for 1 minute●機械的性能●端子強度:5N for 1 minute●操作部強度●回転方向:1N・m●押込方向:100N●操作部の振れ(軸先端での荷重:5N)●取付面からの測定位置:15mm●軸の振れ幅(最大値):0.25mm max●適用取付寸法:20mm●耐久性能●無負荷寿命:10,000 cycles●70mΩ max●負荷寿命(最大定格負荷にて):10,000 cycles●100mΩ max●耐候性●耐寒性:-40±2℃ for 96h●耐熱性:85±2℃ for 96h●耐湿性:40±2℃, 90 ~ 95%RH for 96h
アズワン品番67-0443-26
1個
¥639
税込¥703
欠品中
幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
質量(g)約180
外形寸法(mm)100×23×114
保護構造IP20
出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))
適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS
電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)
接点AgSnO2
入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル
定格電源電圧DC5V 10mA
応答時間20ms以下
使用周囲温度(℃)-20-+60
消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)
保護回路電子ヒューズ
定格電源電流5VDC 10mA
補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))
パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3
MTTF(時間)>100年
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)
種別ゴムカバー付
質量(g)約9
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
接点構成3ポジションスイッチ:2
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)125
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)1.5
汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)
トラスコ品番478-6637
材質ポリカーボネート
質量(g)約170
消費電力(W)5
出力(安全)3回路(3a接点)
入力電圧(V)AC/DC24
ランプ(モニター)なし
出力接点AC230V-5A
リセットダイレクトまたは外部(リモート)
取付け方法DINレール式、取付穴なし
モニター出力あり 通常時(1b接点)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)56.8
接続方式Screw
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。
許容入力4 kW
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)600/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)90
極数3
奥行(mm)57
シリーズTeSys K
接続方式ねじ
補助接点1
機能可逆
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@125Vac
カットアウト幅(mm)(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ