フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)5
再生紙使用マーク適合
1個
¥268
税込¥295
8日以内出荷
プラボックスケース付きセットです。
65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
材質プラスチック樹脂
トラスコ品番814-5286
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。
材質66ナイロン製
幅(mm)13
全長(mm)752
タイプ屋内用
長さ(m)0.752
使用温度範囲(℃)マイナス40~85
結束径(Φmm)40~200
ストラップ幅(mm)13
ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。
材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄
付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式LCDデジタル表示
機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。
用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ!
材質(主成分)セラミック備長炭、銀
寸法(mm)15×15×45
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)5
セット内容83TB-4、83TB-5、83TB-6、83TB-8、83TB-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)5
セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)
ホルダー5本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)5
セット内容83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うサイズ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容018-2.5、018-3、018-4、018-5、018-6(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー9本組用二段式ホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さ六角棒11本とナイフタイプ009-1のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容014-3、014-4、014-5、014-6、014-8、014-10、014-12、014-14(各1本)+ナイフ009-1(1丁)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102
材質鉄
耐荷重(kg)10
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×4材/2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マセラティ公式ライセンス品・iPhoneX専用ケース使用するほどに味の出る、上質な本革を使用したiPhoneXS/X対応の手帳型ケースです。中央下部に光輝くマセラティのエンブレムが高級感を演出します。ケース内側にはICカード類を3枚収納可能なカードポケット付き。iPhone装着部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneを傷つけることなく安心にご利用頂けます。
用途iPhone X /Xsケース
仕様内側ポケット×3 マグネット無し
メーカーマセラティ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)
ホルダー9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ、よく使うサイズ7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ブレードが短いので締め勝手がよく、狭い場所での作業に適したT型六角棒の7本セット、レンチスタンド付
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
タイプショート
セット内容EX-2、EX-2.5、EX-3、EX-4、EX-5、EX-6、EX-8、WS(各1本)
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)
ホルダー9本組用二段式ホルダー
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244
材質鉄
耐荷重(kg)25
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×10材/2×10材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。
マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。
LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
種類工作キット
使用電池単3×3本(別売)
寸法(mm)57×87×67
消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ