1,762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ) 幅(mm)120 型式替刃 全長(mm)20
1包(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナイビーから安全で使いやすいスクレーパーが誕生。 持ち手をスライドさせることで、刃をカバーし、中央部に穴が空いているので持ちやすくなっています。 角に丸みを持たせた専用替刃は通常のナイビー三枚刃ホルダーに使用できます。
刃のサイズ(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時) 仕様落下防止用コード取付穴付 トラスコ品番818-6293 材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン 質量(g)102 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120 材質ステンレス鋼
1個(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5 外径(mm)305
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(50枚)
1,898 税込2,088
欠品中

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS 部品名称替刃(3枚組) TKG品番9-0662-0802 TKG品番(2017)6-0586-0802
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様替刃交換時工具不要 トラスコ品番818-6294 寸法(mm)18×120 質量(g)148 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
当日出荷

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)90 表面処理ノンコート 切刃形状3枚刃
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター3枚刃
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材木材・樹脂 面取り角度(°)90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm) 段幅(mm)4 材質コバルトハイス 表面処理ノンコーティング
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数3 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


肌にやさしい3枚刃のボディ用T字カミソリ。
刃数3枚刃 商品タイプT字カミソリ
1個(3個)
339 税込373
当日出荷

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数3 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)