92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号 規格3ヶ用 側面ノック数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(kg)0.7 外形寸法(mm)184×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形 取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃)-25~50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラゲージの整頓に最適!大容量3連収納ボックス。使わない時はコンパクトに畳める。。買い物袋の転倒防止に便利。3つの区画があるので仕分け整理しやすい。使いたい時は取手を持って広げるだけで素早く展開できる。仕切りを開く事で1区画に収まらない長物ものも収納可能。
ブラック 材質(本体)【側地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×250
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。 ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45 寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275 外径(Φmm)【ロッドホルダー】50 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)6.2
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

三交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納3連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き) 質量(kg)約95 タイプ収納3連タイプ 寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約210L×3 グリーン購入法適合
1台
319,800 税込351,780
61日以内出荷


スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。 上質な本革調の素材を使用。 3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×60×33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×12(4本)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
1個
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)ボックスファン R87B
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 周波数(Hz)50/60 適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(軸受)ボールべアリング 保護方式インピーダンスプロテクト
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

備考21~23フクム 部品名称スイツチボツクスクミタテ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.23MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.58、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.70、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.70、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.58、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.58、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.58、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.38
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-50
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-49
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

備考15~20フクム DU速度連動 規格BSM-50L-D-1 部品名称スイツチBOXトリツケダイ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB) 図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.23
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-42
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-38
1個
860 税込946
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-40
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-43
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-37
1個
730 税込803
翌日出荷

。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-41
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷



電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)