先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状3重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状3重4角
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA618BW-3
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法D(mm)44
寸法H(mm)44
寸法L(mm)96
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)500
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状3重4角
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)120
サイズM8・M10・M12
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番113-6893
セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305
質量(g)320
先端形状三重四角
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)72
寸法l(mm)43
先端形状三重四角
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
質量(g)24
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)33
寸法D(mm)13.1
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
寸法L(mm)112
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)44
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA618BW-6
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番774-7918
質量(kg)0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数14ヶ組
ケース寸法(mm)W310×H90×T48
穴角6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
エスコ品番EA618BW-5
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
エスコ品番EA618BW-4
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)7
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)13.3
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)16.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)21.9
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)12
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)20.8
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)6
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)5.5
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)10.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)14.5
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-2
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-1
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
関連キーワード
1
2
次へ