29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 仕様1枚補強 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料一般鋼
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)305 厚さ(mm)3 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730) 高さ(mm)8 適合材アスファルト
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm)6.5 付属カラー(mm)22、20、25.4 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)パネル用チップソー
外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃数100 刃厚(mm)3 仕様両側研磨 5:1
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷


レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に多く使用されています。 アルミ切断に。
仕様●外径(mm):305●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●原産国:日本●コード番号:381-0902 アズワン品番67-5583-60
1枚
29,980 税込32,978
15日以内出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンジャーンカット 軽天用
粒度36 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 主要切断材料軽天材 研削材AZ
1箱(5枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。 仕様ステンレス鋼・合金鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4 硬度砥材粒:A30M 適合材ステンレス鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
719 税込791
翌々日出荷

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。 粒度30 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒A 適合材一般鋼
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3200
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
3,120 税込3,432
翌日出荷