カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「30620 aa」の検索結果

クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥2,820~税込¥3,102~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
クラッチレリーズシリンダASSY
ミヤコ自動車(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。参考品番SU003-05863/30620AA142型式ZN6/ZN8/ZC6/ZD8メーカートヨタ/スバル/スバル代表車種86/GR86/BRZ/BRZ
クラッチマスターシリンダ
ミヤコ自動車(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
マスタシリンダーリペアキット
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)